Mitutoyo(ミツトヨ)
クイックマイクロ(出力付)+インプットツール(RS-232C)セット
クイックマイクロシリーズは、シンブル1回転でスピンドルが10 mm移動するので、大小異なる形状の寸法を素早く測定可能です。
測定面は超硬合金チップ付き
定圧装置付き
最小表示量(mm)
0.001
測定力(N)
2025/05/12
最大応答速度
無制限
平面度(μm)
0.3
保護等級
IP65
平行度(μm)
2
電源(個)
ボタン形酸化銀電池SR44 1
位置検出方式
静電容量式アブソリュートエンコーダ
電池寿命
5年
最大許容誤差(μm)
JMPE:±2
内容量
1セット
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
測定範囲
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
37765291
MDQ-30MX+05CZA662+IT-007R
0~30
¥
81,860
¥
80,980
¥
89,078
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
37765300
MDQ-30MX+05CZA663+IT-007R
0~30
¥
83,190
¥
82,980
¥
91,278
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
37765345
MDQ-55MX+05CZA662+IT-007R
25-55
¥
92,860
¥
91,980
¥
101,178
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
37765361
MDQ-55MX+05CZA663+IT-007R
25-55
¥
94,190
¥
93,980
¥
103,378
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。