曜日別特売

クイックマイクロ(出力付)+データロガープリンタセット

クイックマイクロ(出力付)+データロガープリンタセット - Mitutoyo(ミツトヨ)クイックマイクロ(出力付)+データロガープリンタセット - Mitutoyo(ミツトヨ)クイックマイクロ(出力付)+データロガープリンタセット - Mitutoyo(ミツトヨ)クイックマイクロ(出力付)+データロガープリンタセット - Mitutoyo(ミツトヨ)

クイック測定の送り速度20倍。
絶対原点を持つABSスケール内蔵により、電源ON毎のゼロセット不要ですぐに測定可能。
誤操作防止のファンクションロック機能が追加。
最小値ホールド機能が追加。
保護等級がIP65にグレードアップ。
文字高10mmで視認性向上。
電池蓋の開閉がより簡素化。
電池寿命の向上。

電源ボタン形酸化銀電池SR44(No.938882)1個最小表示量(mm)0.001量子化誤差±1mmカウント保護等級IP65平行度(μm)0.3器差(μm)±3定圧装置あり電池寿命約5年(通常使用時)リード(mm)10出力機能あり内容量1セット
注意
※品番に(ミツトヨ実施校正書・トレーサビリティ体系図付)を含む型式の製品は、メーカーにて検査校正を行い一般校正証明書(体系図、証明書、成績書)を発行後同梱して出荷致します。
※品番に(JCSS校正書付)を含む型式の製品は、メーカーにて検査校正を行いJCSS校正書を発行後同梱して出荷致します。
※品番に(校正企業実施一般校正証明書一式付)、(英語版一般校正証明書付)を含む型式の製品は、校正企業にて検査校正を行い一般校正証明書(体系図、証明書、成績書)を発行後同梱して出荷致します。
※校正ポイントは独自の基準校正ポイントによって校正が実施されます。
全16種類を絞り込む
測定範囲(mm)
16種類すべて表示中
注文コード
品番
測定範囲(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
37765650MDQ-80MX+05CZA662+DP-1VA ROGGER50~80
111,560
109,800
120,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
37765659MDQ-80MX+05CZA663+DP-1VA ROGGER50~80
112,890
109,800
120,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
37765677MDQ-105MX+05CZA662+DP-1VA ROGGER75~105
117,260
115,800
127,380(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
37765695MDQ-105MX+05CZA663+DP-1VA ROGGER75~105
118,590
115,800
127,380(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
72226248MDQ-80MX+05CZA662+DP-1VA ROGGER(英語版一般校正証明書付)50~80
オープン
119,800
131,780(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
72226257MDQ-80MX+05CZA663+DP-1VA ROGGER(英語版一般校正証明書付)50~80
オープン
119,800
131,780(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
72226266MDQ-105MX+05CZA662+DP-1VA ROGGER(英語版一般校正証明書付)75~105
オープン
129,800
142,780(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
72226275MDQ-105MX+05CZA663+DP-1VA ROGGER(英語版一般校正証明書付)75~105
オープン
129,800
142,780(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
72274399MDQ-80MX+05CZA662+DP-1VA ROGGER(校正企業実施一般校正証明書一式付)50~80
オープン
119,800
131,780(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
72274408MDQ-80MX+05CZA663+DP-1VA ROGGER(校正企業実施一般校正証明書一式付)50~80
オープン
119,800
131,780(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
72274417MDQ-105MX+05CZA662+DP-1VA ROGGER(校正企業実施一般校正証明書一式付)75~105
オープン
129,800
142,780(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
72274426MDQ-105MX+05CZA663+DP-1VA ROGGER(校正企業実施一般校正証明書一式付)75~105
オープン
129,800
142,780(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
73321355MDQ-80MX+05CZA662+DP-1VA ROGGER50~80
118,910
117,800
129,580(税込)
40日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
73321371MDQ-80MX+05CZA663+DP-1VA ROGGER50~80
120,240
119,800
131,780(税込)
40日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
73321380MDQ-105MX+05CZA662+DP-1VA ROGGER75~105
124,610
119,800
131,780(税込)
40日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
73321389MDQ-105MX+05CZA663+DP-1VA ROGGER75~105
125,940
119,800
131,780(税込)
40日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

デジタル外側マイクロメータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする