曜日別特売

クイックマイクロ(出力付)+インプットツール(USB)セット

クイックマイクロ(出力付)+インプットツール(USB)セット - Mitutoyo(ミツトヨ)クイックマイクロ(出力付)+インプットツール(USB)セット - Mitutoyo(ミツトヨ)クイックマイクロ(出力付)+インプットツール(USB)セット - Mitutoyo(ミツトヨ)クイックマイクロ(出力付)+インプットツール(USB)セット - Mitutoyo(ミツトヨ)

クイック測定の送り速度20倍。
絶対原点を持つABSスケール内蔵により、電源ON毎のゼロセット不要ですぐに測定可能。
誤操作防止のファンクションロック機能が追加。
最小値ホールド機能が追加。
保護等級がIP65にグレードアップ。
文字高10mmで視認性向上。
電池蓋の開閉がより簡素化。
電池寿命の向上。

電源ボタン形酸化銀電池SR44(No.938882)1個最小表示量(mm)0.001量子化誤差±1mmカウント保護等級IP65平行度(μm)0.3器差(μm)±3定圧装置あり電池寿命約5年(通常使用時)リード(mm)10出力機能あり内容量1セット
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
測定範囲(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
37765476MDQ-80MX+05CZA662+IT-020U50~80
84,560
83,980
92,378(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
37765485MDQ-80MX+05CZA663+IT-020U50~80
85,890
84,980
93,478(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
37765519MDQ-105MX+05CZA662+IT-020U75~105
90,260
89,980
98,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
37765537MDQ-105MX+05CZA663+IT-020U75~105
91,590
90,980
100,078(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

デジタル外側マイクロメータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする