曜日別特売

デジマチック内側マイクロメータ+インプットツール(USB)+フットスイッチセット

デジマチック内側マイクロメータ+インプットツール(USB)+フットスイッチセット - Mitutoyo(ミツトヨ)デジマチック内側マイクロメータ+インプットツール(USB)+フットスイッチセット - Mitutoyo(ミツトヨ)デジマチック内側マイクロメータ+インプットツール(USB)+フットスイッチセット - Mitutoyo(ミツトヨ)デジマチック内側マイクロメータ+インプットツール(USB)+フットスイッチセット - Mitutoyo(ミツトヨ)デジマチック内側マイクロメータ+インプットツール(USB)+フットスイッチセット - Mitutoyo(ミツトヨ)

1個の本体に数本の「つぎたしパイプ」を組み合わせて、広範囲の内側測定ができます。
基点調整が必要です。
基点調整のための基準ゲージが別途、必要です。
IMJ-MJは、保護等級IP65の防水形デジマチックつぎたしパイプ形内側マイクロメータです。切削液がかかるような環境でも使用可能です。
IMJ-MJは、LCD表示に従来品と比べ文字面積比が35%アップしたデカ文字を採用し操作性がさらに向上しています。
IMJ-MJは、基点設定用のプリセット値を2個記憶でき、効率的に測定の準備ができます。
IMJ-MJは、測定中に誤って基点位置を変えないように、ファンクションロック機能を搭載。一段と使いやすく、便利になりました。

内容量1セット
注意
※品番に(ミツトヨ実施校正書・トレーサビリティ体系図付)を含む型式の製品は、メーカーにて検査校正を行い一般校正証明書(体系図、証明書、成績書)を発行後同梱して出荷致します。
※品番に(JCSS校正書付)を含む型式の製品は、メーカーにて検査校正を行いJCSS校正書を発行後同梱して出荷致します。
※品番に(校正企業実施一般校正証明書一式付)、(英語版一般校正証明書付)を含む型式の製品は、校正企業にて検査校正を行い一般校正証明書(体系図、証明書、成績書)を発行後同梱して出荷致します。
※校正ポイントは独自の基準校正ポイントによって校正が実施されます。
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
37757085IMJ-1000MJ+05CZA662+IT-020U+937179T
141,580
139,800
153,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
37757101IMJ-1000MJ+05CZA663+IT-020U+937179T
142,910
139,800
153,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
37757216IMJ-2000MJ+05CZA662+IT-020U+937179T
173,580
169,800
186,780(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
37757225IMJ-2000MJ+05CZA663+IT-020U+937179T
174,910
169,800
186,780(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
73322055IMJ-2000MJ+05CZA662+IT-020U+937179T
196,780
189,800
208,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
73322071IMJ-2000MJ+05CZA663+IT-020U+937179T
198,110
189,800
208,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

アナログ内側マイクロメータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする