曜日別特売

ソフトタッチマイクロ+データロガープリンタ+フットスイッチセット

ソフトタッチマイクロ+データロガープリンタ+フットスイッチセット - Mitutoyo(ミツトヨ)ソフトタッチマイクロ+データロガープリンタ+フットスイッチセット - Mitutoyo(ミツトヨ)ソフトタッチマイクロ+データロガープリンタ+フットスイッチセット - Mitutoyo(ミツトヨ)ソフトタッチマイクロ+データロガープリンタ+フットスイッチセット - Mitutoyo(ミツトヨ)

定・低測定力機構のシンプルに内蔵したコンパクト形状。
クイック測定の送り速度20倍。
絶対原点を持つABSスケール内蔵により、電源ON毎のゼロセット不要ですぐに測定可能。
誤操作防止のファンクションロック機能が追加。
電池蓋の開閉がより簡素化。
MeasurLinkとつながらうので、データをリアルタイムに収集・一元管理し、統計的処理をすることで「品質の見える化」を実現可能。

測定範囲(mm)20~30電源ボタン形酸化銀電池SR44(No.938882)1個最小表示量(mm)0.001測定力(N)2~10(可変式)、ばらつき:0.4以内、目盛:2、4、6、8、10量子化誤差±1mmカウント測定誤差設定測定力:±(0.4+設定測定力/10)電池寿命約5年(通常使用時)リード(mm)10内容量1セット
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
37786126CLM2-10QMX+05CZA662+DP-1VA ROGGER+937179T
154,480
149,800
164,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
37786135CLM2-10QMX+05CZA663+DP-1VA ROGGER+937179T
155,810
149,800
164,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

デジタル内側マイクロメータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする