曜日別特売

デジマチック内測マイクロ+インプットツール(USB)+フットスイッチセット

デジマチック内測マイクロ+インプットツール(USB)+フットスイッチセット - Mitutoyo(ミツトヨ)デジマチック内測マイクロ+インプットツール(USB)+フットスイッチセット - Mitutoyo(ミツトヨ)デジマチック内測マイクロ+インプットツール(USB)+フットスイッチセット - Mitutoyo(ミツトヨ)デジマチック内測マイクロ+インプットツール(USB)+フットスイッチセット - Mitutoyo(ミツトヨ)

平歯車、はすば歯車の「またぎ歯厚」を測定します。

測定範囲(mm)0~25最小表示量(mm)0.5~6測定子直径(Φmm)0.001測定可能モジュールΦ20定圧装置あり基準棒(本)基点調整用:あり(測定範囲0~25mmは除く。)内容量1セット
注意
※品番に(ミツトヨ実施校正書・トレーサビリティ体系図付)を含む型式の製品は、メーカーにて検査校正を行い一般校正証明書(体系図、証明書、成績書)を発行後同梱して出荷致します。
※品番に(JCSS校正書付)を含む型式の製品は、メーカーにて検査校正を行いJCSS校正書を発行後同梱して出荷致します。
※品番に(校正企業実施一般校正証明書一式付)、(英語版一般校正証明書付)を含む型式の製品は、校正企業にて検査校正を行い一般校正証明書(体系図、証明書、成績書)を発行後同梱して出荷致します。
※校正ポイントは独自の基準校正ポイントによって校正が実施されます。
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
37787429IMP-30MX+05CZA662+IT-020U+937179T
83,980
82,980
91,278(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
37787465IMP-30MX+05CZA663+IT-020U+937179T
85,310
84,980
93,478(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
72227508IMP-30MX+05CZA662+IT-020U+937179T(英語版一般校正証明書付)
オープン
89,980
98,978(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
72227517IMP-30MX+05CZA663+IT-020U+937179T(英語版一般校正証明書付)
オープン
92,980
102,278(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
72309058IMP-30MX+05CZA662+IT-020U+937179T(校正企業実施一般校正証明書一式付)
オープン
89,980
98,978(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
72309067IMP-30MX+05CZA663+IT-020U+937179T(校正企業実施一般校正証明書一式付)
オープン
92,980
102,278(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

デジタル内側マイクロメータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする