曜日別特売

デジマチック歯厚マイクロメータ+インプットツール(RS-232C)セット

デジマチック歯厚マイクロメータ+インプットツール(RS-232C)セット - Mitutoyo(ミツトヨ)デジマチック歯厚マイクロメータ+インプットツール(RS-232C)セット - Mitutoyo(ミツトヨ)デジマチック歯厚マイクロメータ+インプットツール(RS-232C)セット - Mitutoyo(ミツトヨ)デジマチック歯厚マイクロメータ+インプットツール(RS-232C)セット - Mitutoyo(ミツトヨ)

平歯車、はすば歯車の「またぎ歯厚」を測定するための専用マイクロメータ(デジタル)です。
スピンドルが直進式のため、ワークに回転圧を加えることなく固定でき、回転式よりも測定が簡単になります。
歯車ピッチの測定可能範囲は0.4~3モジュールです。
定圧装置付き

長さ(mm)リード:10電源ボタン形酸化銀電池SR44最小表示量(mm)0.001量子化誤差±1カウント電池寿命約5年(通常使用時)先端径(Φmm)アンビル:14.3内容量1セット
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
測定範囲(mm)
測定力(N)
測定誤差
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
37788540CLM1-15DKX+05CZA662+IT-007R0~150.5~2.5(可変式)、ばらつき:0.1以内、目盛:0.5、1.0、1.5、2.0、2.5設定測定力:±(0.1+設定測定力/10)
138,160
137,800
151,580(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
37788549CLM1-15DKX+05CZA663+IT-007R0~150.5~2.5(可変式)、ばらつき:0.1以内、目盛:0.5、1.0、1.5、2.0、2.5設定測定力:±(0.1+設定測定力/10)
139,490
137,800
151,580(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
37788558CLM2-10DKX+05CZA662+IT-007R0~102~10(可変式)、ばらつき:0.4以内、目盛:2、4、6、8、10設定測定力:±(0.4+設定測定力/10)
141,160
139,800
153,780(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
37788567CLM2-10DKX+05CZA663+IT-007R0~102~10(可変式)、ばらつき:0.4以内、目盛:2、4、6、8、10設定測定力:±(0.4+設定測定力/10)
142,490
139,800
153,780(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

デジタル内側マイクロメータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする