曜日別特売

デジマチック歯厚マイクロメータ+インプットツール(USB)セット

デジマチック歯厚マイクロメータ+インプットツール(USB)セット - Mitutoyo(ミツトヨ)デジマチック歯厚マイクロメータ+インプットツール(USB)セット - Mitutoyo(ミツトヨ)デジマチック歯厚マイクロメータ+インプットツール(USB)セット - Mitutoyo(ミツトヨ)デジマチック歯厚マイクロメータ+インプットツール(USB)セット - Mitutoyo(ミツトヨ)

平歯車、はすば歯車の「またぎ歯厚」を測定するための専用マイクロメータ(デジタル)です。
スピンドルが直進式のため、ワークに回転圧を加えることなく固定でき、回転式よりも測定が簡単になります。
歯車ピッチの測定可能範囲は0.4~3モジュールです。
定圧装置付き

長さ(mm)リード:10電源ボタン形酸化銀電池SR44最小表示量(mm)0.001量子化誤差±1カウント電池寿命約5年(通常使用時)先端径(Φmm)アンビル:14.3内容量1セット
注意
※品番に(ミツトヨ実施校正書・トレーサビリティ体系図付)を含む型式の製品は、メーカーにて検査校正を行い一般校正証明書(体系図、証明書、成績書)を発行後同梱して出荷致します。
※品番に(JCSS校正書付)を含む型式の製品は、メーカーにて検査校正を行いJCSS校正書を発行後同梱して出荷致します。
※品番に(校正企業実施一般校正証明書一式付)、(英語版一般校正証明書付)を含む型式の製品は、校正企業にて検査校正を行い一般校正証明書(体系図、証明書、成績書)を発行後同梱して出荷致します。
※校正ポイントは独自の基準校正ポイントによって校正が実施されます。
12件中 112各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
測定範囲(mm)
測定力(N)
測定誤差
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
37788461CLM1-15DKX+05CZA662+IT-020U0~150.5~2.5(可変式)、ばらつき:0.1以内、目盛:0.5、1.0、1.5、2.0、2.5設定測定力:±(0.1+設定測定力/10)
125,260
119,800
131,780(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
37788470CLM1-15DKX+05CZA663+IT-020U0~150.5~2.5(可変式)、ばらつき:0.1以内、目盛:0.5、1.0、1.5、2.0、2.5設定測定力:±(0.1+設定測定力/10)
126,590
119,800
131,780(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
37788479CLM2-10DKX+05CZA662+IT-020U0~102~10(可変式)、ばらつき:0.4以内、目盛:2、4、6、8、10設定測定力:±(0.4+設定測定力/10)
128,260
126,800
139,480(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
37788488CLM2-10DKX+05CZA663+IT-020U0~102~10(可変式)、ばらつき:0.4以内、目盛:2、4、6、8、10設定測定力:±(0.4+設定測定力/10)
129,590
126,800
139,480(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
72227867CLM1-15DKX+05CZA662+IT-020U(英語版一般校正証明書付)0~150.5~2.5(可変式)、ばらつき:0.1以内、目盛:0.5、1.0、1.5、2.0、2.5設定測定力:±(0.1+設定測定力/10)
オープン
129,800
142,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
72227876CLM1-15DKX+05CZA663+IT-020U(英語版一般校正証明書付)0~150.5~2.5(可変式)、ばらつき:0.1以内、目盛:0.5、1.0、1.5、2.0、2.5設定測定力:±(0.1+設定測定力/10)
オープン
129,800
142,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
72227885CLM2-10DKX+05CZA662+IT-020U(英語版一般校正証明書付)0~102~10(可変式)、ばらつき:0.4以内、目盛:2、4、6、8、10設定測定力:±(0.4+設定測定力/10)
オープン
139,800
153,780(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
72227901CLM2-10DKX+05CZA663+IT-020U(英語版一般校正証明書付)0~102~10(可変式)、ばらつき:0.4以内、目盛:2、4、6、8、10設定測定力:±(0.4+設定測定力/10)
オープン
139,800
153,780(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
72309356CLM1-15DKX+05CZA662+IT-020U(校正企業実施一般校正証明書一式付)0~150.5~2.5(可変式)、ばらつき:0.1以内、目盛:0.5、1.0、1.5、2.0、2.5設定測定力:±(0.1+設定測定力/10)
オープン
129,800
142,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
72309365CLM1-15DKX+05CZA663+IT-020U(校正企業実施一般校正証明書一式付)0~150.5~2.5(可変式)、ばらつき:0.1以内、目盛:0.5、1.0、1.5、2.0、2.5設定測定力:±(0.1+設定測定力/10)
オープン
129,800
142,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
72309381CLM2-10DKX+05CZA662+IT-020U(校正企業実施一般校正証明書一式付)0~102~10(可変式)、ばらつき:0.4以内、目盛:2、4、6、8、10設定測定力:±(0.4+設定測定力/10)
オープン
139,800
153,780(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
72309390CLM2-10DKX+05CZA663+IT-020U(校正企業実施一般校正証明書一式付)0~102~10(可変式)、ばらつき:0.4以内、目盛:2、4、6、8、10設定測定力:±(0.4+設定測定力/10)
オープン
139,800
153,780(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

デジタル内側マイクロメータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする