Mitutoyo(ミツトヨ)
デジマチック マイクロメータヘッド U-WAVE 送受信機セット(IP67タイプ)
MHN-MX(IP65)/MXN(IP65)は、保護等級IP65の防水形デジマチックマイクロメータヘッドです。
測定データの出力端子があり、統計的工程管理システムや計測システムが構成できます。
測定範囲(mm)
0~25
最小表示量(mm)
0.001
表示
デジタル表示・出力付
目盛仕様
正目盛
器差
±2μm
目量(シンブル)(mm)
0.01
スピンドル
回転式
内容量
1セット
注意
※品番に(ミツトヨ実施校正書・トレーサビリティ体系図付)を含む型式の製品は、メーカーにて検査校正を行い一般校正証明書(体系図、証明書、成績書)を発行後同梱して出荷致します。
※品番に(JCSS校正書付)を含む型式の製品は、メーカーにて検査校正を行いJCSS校正書を発行後同梱して出荷致します。
※品番に(校正企業実施一般校正証明書一式付)、(英語版一般校正証明書付)を含む型式の製品は、校正企業にて検査校正を行い一般校正証明書(体系図、証明書、成績書)を発行後同梱して出荷致します。
※校正ポイントは独自の基準校正ポイントによって校正が実施されます。
バスケットに入れる
8
件中 1~8件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
先端形状
ステム形状
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
37762911
MHN1-25MX(IP65)+02AZF310+264-622+02AZD810D
平面(測定面超硬合金チップ付)
ストレート
¥
110,970
¥
109,800
¥
120,780
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
37762929
MHN2-25MX(IP65)+02AZF310+264-622+02AZD810D
平面(測定面超硬合金チップ付)
ナット付
¥
111,770
¥
109,800
¥
120,780
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
37762947
MHN1-25MXN(IP65)+02AZF310+264-622+02AZD810D
平面(回転防止装置付)
ストレート
¥
111,870
¥
109,800
¥
120,780
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
37762965
MHN3-25MX(IP65)+02AZF310+264-622+02AZD810D
球面(SR4)
ストレート
¥
111,970
¥
109,800
¥
120,780
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
37762990
MHN4-25MX(IP65)+02AZF310+264-622+02AZD810D
球面(SR4)
ナット付
¥
112,470
¥
109,800
¥
120,780
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
72489597
MHN1-25MX(IP65)+02AZF310+264-622+02AZD810D(JCSS校正証明書付)
平面(測定面超硬合金チップ付)
ストレート
¥
119,320
¥
118,800
¥
130,680
(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
72489606
MHN2-25MX(IP65)+02AZF310+264-622+02AZD810D(JCSS校正証明書付)
平面(測定面超硬合金チップ付)
ナット付
¥
120,120
¥
119,800
¥
131,780
(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
72489615
MHN1-25MXN(IP65)+02AZF310+264-622+02AZD810D(JCSS校正証明書付)
平面(回転防止装置付)
ストレート
¥
120,220
¥
119,800
¥
131,780
(税込)
40日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。