曜日別特売

デジマチック マイクロメータヘッド U-WAVE 送信機セット(ブザータイプ)

デジマチック マイクロメータヘッド U-WAVE 送信機セット(ブザータイプ) - Mitutoyo(ミツトヨ)デジマチック マイクロメータヘッド U-WAVE 送信機セット(ブザータイプ) - Mitutoyo(ミツトヨ)デジマチック マイクロメータヘッド U-WAVE 送信機セット(ブザータイプ) - Mitutoyo(ミツトヨ)デジマチック マイクロメータヘッド U-WAVE 送信機セット(ブザータイプ) - Mitutoyo(ミツトヨ)デジマチック マイクロメータヘッド U-WAVE 送信機セット(ブザータイプ) - Mitutoyo(ミツトヨ)デジマチック マイクロメータヘッド U-WAVE 送信機セット(ブザータイプ) - Mitutoyo(ミツトヨ)

デジタル表示・出力付
MHN-MX(IP65)/MXN(IP65)は、保護等級IP65の防水形デジマチックマイクロメータヘッドです。
測定データの出力端子があり、統計的工程管理システムや計測システムが構成できます。

測定範囲(mm)0~25最小表示量(mm)0.001目盛仕様正目盛器差(μm)±2目量(シンブル)(mm)0.01スピンドル回転式内容量1セット
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
先端形状
ステム形状
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
37767619MHN1-25MX+02AZF310+264-623平面(測定面超硬合金チップ付)ストレート
60,370
59,980
65,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
37767637MHN2-25MX+02AZF310+264-623平面(測定面超硬合金チップ付)ナット付
61,170
60,980
67,078(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
37767655MHN3-25MX+02AZF310+264-623球面(SR4) (測定面超硬合金チップ付)ストレート
61,370
60,980
67,078(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
37767689MHN4-25MX+02AZF310+264-623球面(SR4) (測定面超硬合金チップ付)ナット付
61,870
60,980
67,078(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

マイクロメータヘッド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする