曜日別特売

デジマチック マイクロメータヘッド U-WAVE 送信機セット(IP67タイプ)

デジマチック マイクロメータヘッド U-WAVE 送信機セット(IP67タイプ) - Mitutoyo(ミツトヨ)デジマチック マイクロメータヘッド U-WAVE 送信機セット(IP67タイプ) - Mitutoyo(ミツトヨ)デジマチック マイクロメータヘッド U-WAVE 送信機セット(IP67タイプ) - Mitutoyo(ミツトヨ)デジマチック マイクロメータヘッド U-WAVE 送信機セット(IP67タイプ) - Mitutoyo(ミツトヨ)デジマチック マイクロメータヘッド U-WAVE 送信機セット(IP67タイプ) - Mitutoyo(ミツトヨ)デジマチック マイクロメータヘッド U-WAVE 送信機セット(IP67タイプ) - Mitutoyo(ミツトヨ)

デジタル表示・出力付
MHN-MX(IP65)/MXN(IP65)は、保護等級IP65の防水形デジマチックマイクロメータヘッドです。
測定データの出力端子があり、統計的工程管理システムや計測システムが構成できます。

測定範囲(mm)0~25最小表示量(mm)0.001目盛仕様正目盛器差(μm)±2目量(シンブル)(mm)0.01スピンドル回転式内容量1セット
注意
※品番に(ミツトヨ実施校正書・トレーサビリティ体系図付)を含む型式の製品は、メーカーにて検査校正を行い一般校正証明書(体系図、証明書、成績書)を発行後同梱して出荷致します。
※品番に(JCSS校正書付)を含む型式の製品は、メーカーにて検査校正を行いJCSS校正書を発行後同梱して出荷致します。
※品番に(校正企業実施一般校正証明書一式付)、(英語版一般校正証明書付)を含む型式の製品は、校正企業にて検査校正を行い一般校正証明書(体系図、証明書、成績書)を発行後同梱して出荷致します。
※校正ポイントは独自の基準校正ポイントによって校正が実施されます。
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
先端形状
ステム形状
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
37767628MHN1-25MX+02AZF310+264-622平面(測定面超硬合金チップ付)ストレート
60,370
59,980
65,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
37767646MHN2-25MX+02AZF310+264-622平面(測定面超硬合金チップ付)ナット付
61,170
60,980
67,078(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
37767671MHN3-25MX+02AZF310+264-622球面(SR4) (測定面超硬合金チップ付)ストレート
61,370
60,980
67,078(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
37767698MHN4-25MX+02AZF310+264-622球面(SR4) (測定面超硬合金チップ付)ナット付
61,870
60,980
67,078(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
72490105MHN1-25MX+02AZF310+264-622(JCSS校正証明書付)平面(測定面超硬合金チップ付)ストレート
68,720
67,980
74,778(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
72490121MHN2-25MX+02AZF310+264-622(JCSS校正証明書付)平面(測定面超硬合金チップ付)ナット付
69,520
68,980
75,878(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

マイクロメータヘッド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする