Mitutoyo(ミツトヨ)
デジマチックマイクロメータヘッド+インプットツール(USB)+フットスイッチセット
デジタル表示・出力付。
測定データの出力端子があり、統計的工程管理システムや計測システムが構成できます。
測定範囲(mm)
0~50
電源
ボタン形酸化銀電池SR44(No.938882)2個標準付属(標準付属のボタン形酸化銀電池は、モニタ用です)
最小表示量(mm)
0.001
量子化誤差
±1カウント含まず
先端形状
平面(測定面超硬合金チップ付)
位置検出方式
電磁誘導式ロータリエンコーダ
器差
±3
ステム形状
ストレート
スピンドル
直進式
電池寿命
通常の使用状態で約1.8年
内容量
1セット
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
37768206
MHD-50MB+959149+IT-020U+937179T
¥
128,250
¥
126,800
¥
139,480
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
37768215
MHD-50MB+959150+IT-020U+937179T
¥
129,420
¥
126,800
¥
139,480
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。