デジマチックパイプゲージ+データロガープリンタセット

デジマチックパイプゲージ+データロガープリンタセット - Mitutoyo(ミツトヨ)デジマチックパイプゲージ+データロガープリンタセット - Mitutoyo(ミツトヨ)デジマチックパイプゲージ+データロガープリンタセット - Mitutoyo(ミツトヨ)デジマチックパイプゲージ+データロガープリンタセット - Mitutoyo(ミツトヨ)

パイプの肉厚や湾曲した板の厚さなどの測定ができます。

測定範囲(mm)0~10最小表示量(mm)0.01測定力(N)1.5以下差込深さ(mm)20パイプ内径(Φmm)最小:Φ3.5指示誤差(μm)±20内容量1セット
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
37769825547-360A+06AGL011+DP-1VA ROGGER
83,360
82,980
91,278(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
37769841547-360A+06AGL021+DP-1VA ROGGER
83,840
82,980
91,278(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ダイヤルゲージ応用測定器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする