Mitutoyo(ミツトヨ)
デジマチックパイプゲージ+インプットツール(USB)セット
パイプの肉厚や湾曲した板の厚さなどの測定ができます。
測定範囲(mm)
0~10
最小表示量(mm)
0.01
測定力(N)
1.5以下
差込深さ(mm)
20
パイプ内径(Φmm)
最小:Φ3.5
指示誤差(μm)
±20
内容量
1セット
注意
※品番に(ミツトヨ実施校正書・トレーサビリティ体系図付)を含む型式の製品は、メーカーにて検査校正を行い一般校正証明書(体系図、証明書、成績書)を発行後同梱して出荷致します。
※品番に(JCSS校正書付)を含む型式の製品は、メーカーにて検査校正を行いJCSS校正書を発行後同梱して出荷致します。
※品番に(校正企業実施一般校正証明書一式付)、(英語版一般校正証明書付)を含む型式の製品は、校正企業にて検査校正を行い一般校正証明書(体系図、証明書、成績書)を発行後同梱して出荷致します。
※校正ポイントは独自の基準校正ポイントによって校正が実施されます。
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
37769746
547-360A+06AGL011+IT-020U
¥
56,360
¥
55,980
¥
61,578
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
37769755
547-360A+06AGL021+IT-020U
¥
56,840
¥
55,980
¥
61,578
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
72238629
547-360A+06AGL011+IT-020U(英語版一般校正証明書付)
オープン
¥
63,980
¥
70,378
(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
72238638
547-360A+06AGL021+IT-020U(英語版一般校正証明書付)
オープン
¥
63,980
¥
70,378
(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
72283955
547-360A+06AGL011+IT-020U(校正企業実施一般校正証明書一式付)
オープン
¥
63,980
¥
70,378
(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
72283971
547-360A+06AGL021+IT-020U(校正企業実施一般校正証明書一式付)
オープン
¥
63,980
¥
70,378
(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。