デジマチックレンズメータ+インプットツール(RS-232C)セット

デジマチックレンズメータ+インプットツール(RS-232C)セット - Mitutoyo(ミツトヨ)デジマチックレンズメータ+インプットツール(RS-232C)セット - Mitutoyo(ミツトヨ)デジマチックレンズメータ+インプットツール(RS-232C)セット - Mitutoyo(ミツトヨ)デジマチックレンズメータ+インプットツール(RS-232C)セット - Mitutoyo(ミツトヨ)

凹凸レンズ、または平面の厚さ測定ができます。(測定子、アンビル:焼入鋼製)
平面の厚さを測定する場合は、アンビル部を差しかえて使用します。
球面測定子付き

測定範囲(mm)0~10最小表示量(mm)0.01測定力(N)1.5以下差込深さ(mm)30移動量(mm)アンビル:12指示誤差(μm)±20内容量1セット
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
37784410547-313A+06AGL011+IT-007R
70,260
69,980
76,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
37784419547-313A+06AGL021+IT-007R
70,740
69,980
76,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ダイヤルゲージ応用測定器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする