デジマチックシックネスゲージ+インプットツール(USB)セット

デジマチックシックネスゲージ+インプットツール(USB)セット - Mitutoyo(ミツトヨ)デジマチックシックネスゲージ+インプットツール(USB)セット - Mitutoyo(ミツトヨ)デジマチックシックネスゲージ+インプットツール(USB)セット - Mitutoyo(ミツトヨ)デジマチックシックネスゲージ+インプットツール(USB)セット - Mitutoyo(ミツトヨ)デジマチックシックネスゲージ+インプットツール(USB)セット - Mitutoyo(ミツトヨ)

小物部品、紙、フェルトなどの厚みをワンタッチで迅速に測定する事ができます。
測定子・アンビルともにセラミックを使用していますので、錆の心配がありません。ダイヤルゲージは、外枠とオオイ板を一体成形してますので、前面からの水や油が侵入する心配がありません。

内容量1セット
注意
※品番に(ミツトヨ実施校正書・トレーサビリティ体系図付)を含む型式の製品は、メーカーにて検査校正を行い一般校正証明書(体系図、証明書、成績書)を発行後同梱して出荷致します。
※品番に(JCSS校正書付)を含む型式の製品は、メーカーにて検査校正を行いJCSS校正書を発行後同梱して出荷致します。
※品番に(校正企業実施一般校正証明書一式付)、(英語版一般校正証明書付)を含む型式の製品は、校正企業にて検査校正を行い一般校正証明書(体系図、証明書、成績書)を発行後同梱して出荷致します。
※校正ポイントは独自の基準校正ポイントによって校正が実施されます。
12件中 112各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
測定範囲(mm)
最小表示量(mm)
測定力(N)
測定子(mm)
差込深さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
37786878547-301A+06AGL011+IT-020U0~100.011.5以下アンビル:Φ10フラット30
55,360
54,980
60,478(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
37786887547-301A+06AGL021+IT-020U0~100.011.5以下アンビル:Φ10フラット30
55,840
54,980
60,478(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
37787131547-401A+06AGL011+IT-020U0~120.0005(0.001/0.01切換可)3.5以下アンビル:Φ6.3フラット(超硬)21
92,260
91,980
101,178(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
37787140547-401A+06AGL021+IT-020U0~120.0005(0.001/0.01切換可)3.5以下アンビル:Φ6.3フラット(超硬)21
92,740
91,980
101,178(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
72238936547-301A+06AGL011+IT-020U(英語版一般校正証明書付)0~100.011.5以下アンビル:Φ10フラット30
オープン
62,980
69,278(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
72238945547-301A+06AGL021+IT-020U(英語版一般校正証明書付)0~100.011.5以下アンビル:Φ10フラット30
オープン
62,980
69,278(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
72238961547-401A+06AGL011+IT-020U(英語版一般校正証明書付)0~120.0005(0.001/0.01切換可)3.5以下アンビル:Φ6.3フラット(超硬)21
オープン
99,980
109,978(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
72238970547-401A+06AGL021+IT-020U(英語版一般校正証明書付)0~120.0005(0.001/0.01切換可)3.5以下アンビル:Φ6.3フラット(超硬)21
オープン
99,980
109,978(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
72284251547-301A+06AGL011+IT-020U(校正企業実施一般校正証明書一式付)0~100.011.5以下アンビル:Φ10フラット30
オープン
62,980
69,278(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
72284260547-301A+06AGL021+IT-020U(校正企業実施一般校正証明書一式付)0~100.011.5以下アンビル:Φ10フラット30
オープン
62,980
69,278(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
72284269547-401A+06AGL011+IT-020U(校正企業実施一般校正証明書一式付)0~120.0005(0.001/0.01切換可)3.5以下アンビル:Φ6.3フラット(超硬)21
オープン
99,980
109,978(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
72284278547-401A+06AGL021+IT-020U(校正企業実施一般校正証明書一式付)0~120.0005(0.001/0.01切換可)3.5以下アンビル:Φ6.3フラット(超硬)21
オープン
99,980
109,978(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ダイヤルゲージ応用測定器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする