デジマチックシツクネスゲージ+インプットツール(RS-232C)+フットスイッチセット

デジマチックシツクネスゲージ+インプットツール(RS-232C)+フットスイッチセット - Mitutoyo(ミツトヨ)デジマチックシツクネスゲージ+インプットツール(RS-232C)+フットスイッチセット - Mitutoyo(ミツトヨ)デジマチックシツクネスゲージ+インプットツール(RS-232C)+フットスイッチセット - Mitutoyo(ミツトヨ)デジマチックシツクネスゲージ+インプットツール(RS-232C)+フットスイッチセット - Mitutoyo(ミツトヨ)デジマチックシツクネスゲージ+インプットツール(RS-232C)+フットスイッチセット - Mitutoyo(ミツトヨ)

小物部品、紙、フェルトなどの厚みをワンタッチで迅速に測定する事ができます。
測定子・アンビルともにセラミックを使用していますので、錆の心配がありません。ダイヤルゲージは、外枠とオオイ板を一体成形してますので、前面からの水や油が侵入する心配がありません。

測定範囲(mm)0~10最小表示量(mm)0.01測定力(N)1.5以下測定子(mm)アンビル:Φ10フラット差込深さ(mm)120平行度(μm)測定子とアンビル:10以下指示誤差(μm)±20内容量1セット
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
37787018547-321A+06AGL011+IT-007R+937179T
74,580
73,980
81,378(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
37787027547-321A+06AGL021+IT-007R+937179T
75,060
74,980
82,478(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ダイヤルゲージ応用測定器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする