デジマチックシックネスゲージ+データロガープリンタ+フットスイッチセット

デジマチックシックネスゲージ+データロガープリンタ+フットスイッチセット - Mitutoyo(ミツトヨ)デジマチックシックネスゲージ+データロガープリンタ+フットスイッチセット - Mitutoyo(ミツトヨ)デジマチックシックネスゲージ+データロガープリンタ+フットスイッチセット - Mitutoyo(ミツトヨ)デジマチックシックネスゲージ+データロガープリンタ+フットスイッチセット - Mitutoyo(ミツトヨ)デジマチックシックネスゲージ+データロガープリンタ+フットスイッチセット - Mitutoyo(ミツトヨ)デジマチックシックネスゲージ+データロガープリンタ+フットスイッチセット - Mitutoyo(ミツトヨ)

小物部品、紙、フェルトなどの厚みをワンタッチで迅速に測定する事ができます。
測定子・アンビルともにセラミックを使用していますので、錆の心配がありません。ダイヤルゲージは、外枠とオオイ板を一体成形してますので、前面からの水や油が侵入する心配がありません。

内容量1セット
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
測定範囲(mm)
最小表示量(mm)
測定力(N)
測定子(mm)
差込深さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
37787088547-301A+06AGL011+DP-1VA ROGGER+937179T0~100.011.5以下アンビル:Φ10フラット30
87,680
86,980
95,678(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
37787097547-301A+06AGL021+DP-1VA ROGGER+937179T0~100.011.5以下アンビル:Φ10フラット30
88,160
87,980
96,778(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
37787228547-401A+06AGL011+DP-1VA ROGGER+937179T0~120.0005(0.001/0.01切換可)3.5以下アンビル:Φ6.3フラット(超硬)21
124,580
119,800
131,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
37787237547-401A+06AGL021+DP-1VA ROGGER+937179T0~120.0005(0.001/0.01切換可)3.5以下アンビル:Φ6.3フラット(超硬)21
125,060
119,800
131,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ダイヤルゲージ応用測定器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする