デジマチックデプスゲージ+インプットツール(USB)セット

デジマチックデプスゲージ+インプットツール(USB)セット - Mitutoyo(ミツトヨ)デジマチックデプスゲージ+インプットツール(USB)セット - Mitutoyo(ミツトヨ)デジマチックデプスゲージ+インプットツール(USB)セット - Mitutoyo(ミツトヨ)デジマチックデプスゲージ+インプットツール(USB)セット - Mitutoyo(ミツトヨ)デジマチックデプスゲージ+インプットツール(USB)セット - Mitutoyo(ミツトヨ)デジマチックデプスゲージ+インプットツール(USB)セット - Mitutoyo(ミツトヨ)デジマチックデプスゲージ+インプットツール(USB)セット - Mitutoyo(ミツトヨ)デジマチックデプスゲージ+インプットツール(USB)セット - Mitutoyo(ミツトヨ)

0.01mmまでのデジタル表示、深さの測定が安定してできます。
絶対原点を持つABSタイプです。
測定データの出力端子があり、統計的工程管理システムや計測システムが構成できます。
スパンが取り付け可能です。

電源ボタン形酸化銀電池SR44(No.938882)1個標準付属(標準付属のボタン形酸化銀電池は、モニタ用です)内容量1セット
注意
※品番に(ミツトヨ実施校正書・トレーサビリティ体系図付)を含む型式の製品は、メーカーにて検査校正を行い一般校正証明書(体系図、証明書、成績書)を発行後同梱して出荷致します。
※品番に(JCSS校正書付)を含む型式の製品は、メーカーにて検査校正を行いJCSS校正書を発行後同梱して出荷致します。
※品番に(校正企業実施一般校正証明書一式付)、(英語版一般校正証明書付)を含む型式の製品は、校正企業にて検査校正を行い一般校正証明書(体系図、証明書、成績書)を発行後同梱して出荷致します。
※校正ポイントは独自の基準校正ポイントによって校正が実施されます。
52件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
測定範囲(mm)
寸法L(mm)
器差(mm)
ベース寸法(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
37754748VDS-P15+05CZA624+IT-020U150239±0.02100(厚さ6)
70,860
69,980
76,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
37754757VDS-P15+05CZA625+IT-020U150239±0.02100(厚さ6)
71,660
70,980
78,078(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
37754809VDS-P20+05CZA624+IT-020U200289±0.02100(厚さ6)
77,160
76,980
84,678(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
37754818VDS-P20+05CZA625+IT-020U200289±0.02100(厚さ6)
77,960
76,980
84,678(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
37754827VDS-P15H+05CZA624+IT-020U【フック測定】0~150【デプス測定】10.1~160249±0.03100(厚さ6)
81,160
80,980
89,078(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
37754836VDS-P15H+05CZA625+IT-020U【フック測定】0~150【デプス測定】10.1~160249±0.03100(厚さ6)
81,960
80,980
89,078(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
37754949VDS-P20H+05CZA624+IT-020U【フック測定】0~200【デプス測定】10.1~210299±0.03100(厚さ6)
90,860
89,980
98,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
37754967VDS-P20H+05CZA625+IT-020U【フック測定】0~200【デプス測定】10.1~210299±0.03100(厚さ6)
91,660
90,980
100,078(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
37755256VDS-45DC+959149+IT-020U450635±0.05250(厚さ10)
121,130
119,800
131,780(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
37755265VDS-45DC+959150+IT-020U450635±0.05250(厚さ10)
122,300
119,800
131,780(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
37755308VDS-60DC+959149+IT-020U600785±0.05250(厚さ10)
125,930
119,800
131,780(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
37755326VDS-60DC+959150+IT-020U600785±0.05250(厚さ10)
127,100
119,800
131,780(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
37755351VDS-75DC+959149+IT-020U750935±0.06250(厚さ10)
129,930
129,800
142,780(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
37755360VDS-75DC+959150+IT-020U750935±0.06250(厚さ10)
131,100
129,800
142,780(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
37755658VDS-100DC+959149+IT-020U10001200±0.07250(厚さ10)
179,930
179,800
197,780(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
37755667VDS-100DC+959150+IT-020U10001200±0.07250(厚さ10)
181,100
179,800
197,780(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
72239855VDS-P15+05CZA624+IT-020U(英語版一般校正証明書付)150239±0.02100(厚さ6)
オープン
77,980
85,778(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
72239871VDS-P15+05CZA625+IT-020U(英語版一般校正証明書付)150239±0.02100(厚さ6)
オープン
78,980
86,878(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
72239880VDS-P20+05CZA624+IT-020U(英語版一般校正証明書付)200289±0.02100(厚さ6)
オープン
84,980
93,478(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
72239889VDS-P20+05CZA625+IT-020U(英語版一般校正証明書付)200289±0.02100(厚さ6)
オープン
84,980
93,478(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
72239898VDS-P15H+05CZA624+IT-020U(英語版一般校正証明書付)【フック測定】0~150【デプス測定】10.1~160249±0.03100(厚さ6)
オープン
88,980
97,878(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
72239907VDS-P15H+05CZA625+IT-020U(英語版一般校正証明書付)【フック測定】0~150【デプス測定】10.1~160249±0.03100(厚さ6)
オープン
88,980
97,878(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
72239916VDS-P20H+05CZA624+IT-020U(英語版一般校正証明書付)【フック測定】0~200【デプス測定】10.1~210299±0.03100(厚さ6)
オープン
97,980
107,778(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
72239925VDS-P20H+05CZA625+IT-020U(英語版一般校正証明書付)【フック測定】0~200【デプス測定】10.1~210299±0.03100(厚さ6)
オープン
98,980
108,878(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
72239941VDS-45DC+959149+IT-020U(英語版一般校正証明書付)450635±0.05250(厚さ10)
オープン
129,800
142,780(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
72239950VDS-45DC+959150+IT-020U(英語版一般校正証明書付)450635±0.05250(厚さ10)
オープン
129,800
142,780(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
72239959VDS-60DC+959149+IT-020U(英語版一般校正証明書付)600785±0.05250(厚さ10)
オープン
129,800
142,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
72239968VDS-60DC+959150+IT-020U(英語版一般校正証明書付)600785±0.05250(厚さ10)
オープン
129,800
142,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
72285170VDS-P15+05CZA624+IT-020U(校正企業実施一般校正証明書一式付)150239±0.02100(厚さ6)
オープン
77,980
85,778(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
72285179VDS-P15+05CZA625+IT-020U(校正企業実施一般校正証明書一式付)150239±0.02100(厚さ6)
オープン
78,980
86,878(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
72285188VDS-P20+05CZA624+IT-020U(校正企業実施一般校正証明書一式付)200289±0.02100(厚さ6)
オープン
84,980
93,478(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
72285197VDS-P20+05CZA625+IT-020U(校正企業実施一般校正証明書一式付)200289±0.02100(厚さ6)
オープン
84,980
93,478(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
72285206VDS-P15H+05CZA624+IT-020U(校正企業実施一般校正証明書一式付)【フック測定】0~150【デプス測定】10.1~160249±0.03100(厚さ6)
オープン
88,980
97,878(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
72285215VDS-P15H+05CZA625+IT-020U(校正企業実施一般校正証明書一式付)【フック測定】0~150【デプス測定】10.1~160249±0.03100(厚さ6)
オープン
88,980
97,878(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
72285231VDS-P20H+05CZA624+IT-020U(校正企業実施一般校正証明書一式付)【フック測定】0~200【デプス測定】10.1~210299±0.03100(厚さ6)
オープン
97,980
107,778(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
72285240VDS-P20H+05CZA625+IT-020U(校正企業実施一般校正証明書一式付)【フック測定】0~200【デプス測定】10.1~210299±0.03100(厚さ6)
オープン
98,980
108,878(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
72285249VDS-45DC+959149+IT-020U(校正企業実施一般校正証明書一式付)450635±0.05250(厚さ10)
オープン
129,800
142,780(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
72285258VDS-45DC+959150+IT-020U(校正企業実施一般校正証明書一式付)450635±0.05250(厚さ10)
オープン
129,800
142,780(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
72285267VDS-60DC+959149+IT-020U(校正企業実施一般校正証明書一式付)600785±0.05250(厚さ10)
オープン
129,800
142,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
72285276VDS-60DC+959150+IT-020U(校正企業実施一般校正証明書一式付)600785±0.05250(厚さ10)
オープン
129,800
142,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
72490665VDS-P15+05CZA624+IT-020U(JCSS校正証明書付)150239±0.02100(厚さ6)
79,210
78,980
86,878(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
72490681VDS-P15+05CZA625+IT-020U(JCSS校正証明書付)150239±0.02100(厚さ6)
80,010
79,980
87,978(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
72490690VDS-P20+05CZA624+IT-020U(JCSS校正証明書付)200289±0.02100(厚さ6)
85,510
84,980
93,478(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
72490699VDS-P20+05CZA625+IT-020U(JCSS校正証明書付)200289±0.02100(厚さ6)
86,310
85,980
94,578(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
72490708VDS-45DC+959149+IT-020U(JCSS校正証明書付)450635±0.05250(厚さ10)
129,480
119,800
131,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
72490717VDS-45DC+959150+IT-020U(JCSS校正証明書付)450635±0.05250(厚さ10)
130,650
129,800
142,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
72490726VDS-60DC+959149+IT-020U(JCSS校正証明書付)600785±0.05250(厚さ10)
134,480
129,800
142,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
72490735VDS-60DC+959150+IT-020U(JCSS校正証明書付)600785±0.05250(厚さ10)
135,650
129,800
142,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
72490751VDS-75DC+959149+IT-020U(JCSS校正証明書付)750935±0.06250(厚さ10)
138,480
129,800
142,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
72490760VDS-75DC+959150+IT-020U(JCSS校正証明書付)750935±0.06250(厚さ10)
139,650
129,800
142,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

デプスゲージ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする