曜日別特売

デジマチックデプスゲージ+データロガープリンタセット

デジマチックデプスゲージ+データロガープリンタセット - Mitutoyo(ミツトヨ)デジマチックデプスゲージ+データロガープリンタセット - Mitutoyo(ミツトヨ)デジマチックデプスゲージ+データロガープリンタセット - Mitutoyo(ミツトヨ)デジマチックデプスゲージ+データロガープリンタセット - Mitutoyo(ミツトヨ)

VDS-P30は、クーラントプルーフタイプで保護等級IP67を実現しています。
0.01 mmまでのデジタル表示、深さの測定が安定してできます。
絶対原点を持つABSタイプです。
VDS-AX/Pは、ベース(摺動面)がムラなく、しっかり心地良いベースの作動を実現しています。
測定データの出力端子があり、統計的工程管理システムや計測システムが構成できます。
電源:ボタン形酸化銀電池SR44(No.938882)1個 標準付属(標準付属のボタン形酸化銀電池は、モニタ用です)
スパンが取り付け可能です。

測定範囲(mm)300最小表示量(mm)0.01繰返し精度(mm)0.01ベース寸法(mm)100(厚さ6)誤差(mm)【許容】最大±0.03電池寿命約5年内容量1セット
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
37763349VDS-30AX+959149+DP-1VA ROGGER
97,730
96,980
106,678(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
37763358VDS-30AX+959150+DP-1VA ROGGER
98,900
97,980
107,778(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

デプスゲージ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする