デジマチックデプスゲージ+データロガープリンタ+フットスイッチセット

デジマチックデプスゲージ+データロガープリンタ+フットスイッチセット - Mitutoyo(ミツトヨ)デジマチックデプスゲージ+データロガープリンタ+フットスイッチセット - Mitutoyo(ミツトヨ)デジマチックデプスゲージ+データロガープリンタ+フットスイッチセット - Mitutoyo(ミツトヨ)デジマチックデプスゲージ+データロガープリンタ+フットスイッチセット - Mitutoyo(ミツトヨ)

クーラントプルーフタイプで保護等級IP67を実現しています。
0.01 mmまでのデジタル表示、深さの測定が安定してできます。
絶対原点を持つABSタイプです。
VDS-AX/Pは、ベース(摺動面)がムラなく、しっかり心地良いベースの作動を実現しています。
測定データの出力端子があり、統計的工程管理システムや計測システムが構成できます。
電源:ボタン形酸化銀電池SR44(No.938882)1個 標準付属(標準付属のボタン形酸化銀電池は、モニタ用です)
スパンが取り付け可能です.

測定範囲(mm)300最小表示量(mm)0.01繰返し精度(mm)0.01ベース寸法(mm)100(厚さ6.3)許容誤差最大:±0.03mm電池寿命約5年内容量1セット
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
37765835VDS-P30+05CZA624+DP-1VA ROGGER+937179T
111,580
109,800
120,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
37765851VDS-P30+05CZA625+DP-1VA ROGGER+937179T
112,380
109,800
120,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

デプスゲージ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする