Mitutoyo(ミツトヨ)
デジマチックデプスゲージ+インプットツールダイレクトセット
デジタル表示のため、誰にでも読誤りのない測定が可能です。
測定データの出力端子があり、統計的工程管理システムや計測システムが構成できます。
ストローク(mm)
指示器:12.7
測定範囲(mm)
0~200
測定力(N)
1.5以下
ベース幅(mm)
16
内容量
1セット
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
最小表示量(mm)
平面度(μm)
ベース長(mm)
指示誤差(μm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
37766901
547-211A+USB-INT-SF
0.01
5
63.5
±20
¥
64,600
¥
63,980
¥
70,378
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
37766910
547-212A+USB-INT-SF
0.01
5
101.6
±20
¥
66,600
¥
65,980
¥
72,578
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
37766955
547-251A+USB-INT-SF
0.0005(0.001/0.01切換可)
2
63.5
±5
¥
76,200
¥
75,980
¥
83,578
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
37766989
547-252A+USB-INT-SF
0.0005(0.001/0.01切換可)
2
101.6
±5
¥
78,400
¥
77,980
¥
85,778
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。