Mitutoyo(ミツトヨ)
デジマチックデプスゲージ+インプットツール(RS-232C)セット
デジタル表示のため、誰にでも読誤りのない測定が可能です。
測定データの出力端子があり、統計的工程管理システムや計測システムが構成できます。
ストローク(mm)
指示器:12.7
測定範囲(mm)
0~200
測定力(N)
1.5以下
ベース幅(mm)
16
内容量
1セット
バスケットに入れる
8
件中 1~8件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
最小表示量(mm)
平面度(μm)
ベース長(mm)
指示誤差(μm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
37767041
547-211A+06AGL011+IT-007R
0.01
5
63.5
±20
¥
85,360
¥
84,980
¥
93,478
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
37767050
547-211A+06AGL021+IT-007R
0.01
5
63.5
±20
¥
85,840
¥
84,980
¥
93,478
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
37767077
547-212A+06AGL011+IT-007R
0.01
5
101.6
±20
¥
87,360
¥
86,980
¥
95,678
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
37767086
547-212A+06AGL021+IT-007R
0.01
5
101.6
±20
¥
87,840
¥
86,980
¥
95,678
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
37767181
547-251A+06AGL011+IT-007R
0.0005(0.001/0.01切換可)
2
63.5
±5
¥
96,960
¥
95,980
¥
105,578
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
37767190
547-251A+06AGL021+IT-007R
0.0005(0.001/0.01切換可)
2
63.5
±5
¥
97,440
¥
96,980
¥
106,678
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
37767199
547-252A+06AGL011+IT-007R
0.0005(0.001/0.01切換可)
2
101.6
±5
¥
99,160
¥
98,980
¥
108,878
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
37767217
547-252A+06AGL021+IT-007R
0.0005(0.001/0.01切換可)
2
101.6
±5
¥
99,640
¥
98,980
¥
108,878
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。