Mitutoyo(ミツトヨ)
デジマチックデプスゲージ+インプットツール(RS-232C)+フットスイッチセット
デジタル表示のため、誰にでも読誤りのない測定が可能です。
測定データの出力端子があり、統計的工程管理システムや計測システムが構成できます。
ストローク(mm)
指示器:12.7
測定範囲(mm)
0~200
測定力(N)
1.5以下
ベース幅(mm)
16
内容量
1セット
バスケットに入れる
8
件中 1~8件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
最小表示量(mm)
平面度(μm)
ベース長(mm)
指示誤差(μm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
37767120
547-211A+06AGL011+IT-007R+937179T
0.01
5
63.5
±20
¥
90,680
¥
89,980
¥
98,978
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
37767129
547-211A+06AGL021+IT-007R+937179T
0.01
5
63.5
±20
¥
91,160
¥
90,980
¥
100,078
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
37767156
547-212A+06AGL011+IT-007R+937179T
0.01
5
101.6
±20
¥
92,680
¥
91,980
¥
101,178
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
37767165
547-212A+06AGL021+IT-007R+937179T
0.01
5
101.6
±20
¥
93,160
¥
92,980
¥
102,278
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
37767260
547-251A+06AGL011+IT-007R+937179T
0.0005(0.001/0.01切換可)
2
63.5
±5
¥
102,280
¥
99,980
¥
109,978
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
37767269
547-251A+06AGL021+IT-007R+937179T
0.0005(0.001/0.01切換可)
2
63.5
±5
¥
102,760
¥
99,980
¥
109,978
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
37767278
547-252A+06AGL011+IT-007R+937179T
0.0005(0.001/0.01切換可)
2
101.6
±5
¥
104,480
¥
99,980
¥
109,978
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
37767296
547-252A+06AGL021+IT-007R+937179T
0.0005(0.001/0.01切換可)
2
101.6
±5
¥
104,960
¥
99,980
¥
109,978
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。