曜日別特売

デジマチックデプスゲージ+インプットツール(USB)セット

デジマチックデプスゲージ+インプットツール(USB)セット - Mitutoyo(ミツトヨ)デジマチックデプスゲージ+インプットツール(USB)セット - Mitutoyo(ミツトヨ)デジマチックデプスゲージ+インプットツール(USB)セット - Mitutoyo(ミツトヨ)デジマチックデプスゲージ+インプットツール(USB)セット - Mitutoyo(ミツトヨ)デジマチックデプスゲージ+インプットツール(USB)セット - Mitutoyo(ミツトヨ)デジマチックデプスゲージ+インプットツール(USB)セット - Mitutoyo(ミツトヨ)デジマチックデプスゲージ+インプットツール(USB)セット - Mitutoyo(ミツトヨ)

デジタル表示のため、誰にでも読誤りのない測定が可能です。
測定データの出力端子があり、統計的工程管理システムや計測システムが構成できます。

ストローク(mm)指示器:12.7測定範囲(mm)0~200測定力(N)1.5以下ベース幅(mm)16内容量1セット
注意
※品番に(ミツトヨ実施校正書・トレーサビリティ体系図付)を含む型式の製品は、メーカーにて検査校正を行い一般校正証明書(体系図、証明書、成績書)を発行後同梱して出荷致します。
※品番に(JCSS校正書付)を含む型式の製品は、メーカーにて検査校正を行いJCSS校正書を発行後同梱して出荷致します。
※品番に(校正企業実施一般校正証明書一式付)、(英語版一般校正証明書付)を含む型式の製品は、校正企業にて検査校正を行い一般校正証明書(体系図、証明書、成績書)を発行後同梱して出荷致します。
※校正ポイントは独自の基準校正ポイントによって校正が実施されます。
24件中 124各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
最小表示量(mm)
平面度(μm)
ベース長(mm)
指示誤差(μm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
37766919547-211A+06AGL011+IT-020U0.01563.5±20
72,460
71,980
79,178(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
37766928547-211A+06AGL021+IT-020U0.01563.5±20
72,940
71,980
79,178(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
37766937547-212A+06AGL011+IT-020U0.015101.6±20
74,460
73,980
81,378(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
37766946547-212A+06AGL021+IT-020U0.015101.6±20
74,940
73,980
81,378(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
37767016547-251A+06AGL011+IT-020U0.0005(0.001/0.01切換可)263.5±5
84,060
83,980
92,378(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
37767025547-251A+06AGL021+IT-020U0.0005(0.001/0.01切換可)263.5±5
84,540
83,980
92,378(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
37767059547-252A+06AGL011+IT-020U0.0005(0.001/0.01切換可)2101.6±5
86,260
85,980
94,578(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
37767068547-252A+06AGL021+IT-020U0.0005(0.001/0.01切換可)2101.6±5
86,740
85,980
94,578(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
72240975547-211A+06AGL011+IT-020U(英語版一般校正証明書付)0.01563.5±20
オープン
79,980
87,978(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
72240991547-211A+06AGL021+IT-020U(英語版一般校正証明書付)0.01563.5±20
オープン
79,980
87,978(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
72241000547-212A+06AGL011+IT-020U(英語版一般校正証明書付)0.015101.6±20
オープン
81,980
90,178(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
72241009547-212A+06AGL021+IT-020U(英語版一般校正証明書付)0.015101.6±20
オープン
81,980
90,178(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
72241018547-251A+06AGL011+IT-020U(英語版一般校正証明書付)0.0005(0.001/0.01切換可)263.5±5
オープン
91,980
101,178(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
72241027547-251A+06AGL021+IT-020U(英語版一般校正証明書付)0.0005(0.001/0.01切換可)263.5±5
オープン
91,980
101,178(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
72241036547-252A+06AGL011+IT-020U(英語版一般校正証明書付)0.0005(0.001/0.01切換可)2101.6±5
オープン
93,980
103,378(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
72241045547-252A+06AGL021+IT-020U(英語版一般校正証明書付)0.0005(0.001/0.01切換可)2101.6±5
オープン
93,980
103,378(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
72286290547-211A+06AGL011+IT-020U(校正企業実施一般校正証明書一式付)0.01563.5±20
オープン
79,980
87,978(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
72286299547-211A+06AGL021+IT-020U(校正企業実施一般校正証明書一式付)0.01563.5±20
オープン
79,980
87,978(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
72286308547-212A+06AGL011+IT-020U(校正企業実施一般校正証明書一式付)0.015101.6±20
オープン
81,980
90,178(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
72286317547-212A+06AGL021+IT-020U(校正企業実施一般校正証明書一式付)0.015101.6±20
オープン
81,980
90,178(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
72286326547-251A+06AGL011+IT-020U(校正企業実施一般校正証明書一式付)0.0005(0.001/0.01切換可)263.5±5
オープン
91,980
101,178(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
72286335547-251A+06AGL021+IT-020U(校正企業実施一般校正証明書一式付)0.0005(0.001/0.01切換可)263.5±5
オープン
91,980
101,178(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
72286351547-252A+06AGL011+IT-020U(校正企業実施一般校正証明書一式付)0.0005(0.001/0.01切換可)2101.6±5
オープン
93,980
103,378(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
72286360547-252A+06AGL021+IT-020U(校正企業実施一般校正証明書一式付)0.0005(0.001/0.01切換可)2101.6±5
オープン
93,980
103,378(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

デプスゲージ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする