曜日別特売

デジマチックデプスゲージ+インプットツール(USB)+フットスイッチセット

デジマチックデプスゲージ+インプットツール(USB)+フットスイッチセット - Mitutoyo(ミツトヨ)デジマチックデプスゲージ+インプットツール(USB)+フットスイッチセット - Mitutoyo(ミツトヨ)デジマチックデプスゲージ+インプットツール(USB)+フットスイッチセット - Mitutoyo(ミツトヨ)デジマチックデプスゲージ+インプットツール(USB)+フットスイッチセット - Mitutoyo(ミツトヨ)デジマチックデプスゲージ+インプットツール(USB)+フットスイッチセット - Mitutoyo(ミツトヨ)デジマチックデプスゲージ+インプットツール(USB)+フットスイッチセット - Mitutoyo(ミツトヨ)デジマチックデプスゲージ+インプットツール(USB)+フットスイッチセット - Mitutoyo(ミツトヨ)デジマチックデプスゲージ+インプットツール(USB)+フットスイッチセット - Mitutoyo(ミツトヨ)

デジタル表示のため、誰にでも読誤りのない測定が可能です。
測定データの出力端子があり、統計的工程管理システムや計測システムが構成できます。

ストローク(mm)指示器:12.7測定範囲(mm)0~200測定力(N)1.5以下ベース幅(mm)16内容量1セット
注意
※品番に(ミツトヨ実施校正書・トレーサビリティ体系図付)を含む型式の製品は、メーカーにて検査校正を行い一般校正証明書(体系図、証明書、成績書)を発行後同梱して出荷致します。
※品番に(JCSS校正書付)を含む型式の製品は、メーカーにて検査校正を行いJCSS校正書を発行後同梱して出荷致します。
※品番に(校正企業実施一般校正証明書一式付)、(英語版一般校正証明書付)を含む型式の製品は、校正企業にて検査校正を行い一般校正証明書(体系図、証明書、成績書)を発行後同梱して出荷致します。
※校正ポイントは独自の基準校正ポイントによって校正が実施されます。
24件中 124各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
最小表示量(mm)
平面度(μm)
ベース長(mm)
指示誤差(μm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
37766971547-211A+06AGL011+IT-020U+937179T0.01563.5±20
77,780
76,980
84,678(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
37766980547-211A+06AGL021+IT-020U+937179T0.01563.5±20
78,260
77,980
85,778(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
37766998547-212A+06AGL011+IT-020U+937179T0.015101.6±20
79,780
78,980
86,878(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
37767007547-212A+06AGL021+IT-020U+937179T0.015101.6±20
80,260
79,980
87,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
37767095547-251A+06AGL011+IT-020U+937179T0.0005(0.001/0.01切換可)263.5±5
89,380
88,980
97,878(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
37767111547-251A+06AGL021+IT-020U+937179T0.0005(0.001/0.01切換可)263.5±5
89,860
88,980
97,878(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
37767138547-252A+06AGL011+IT-020U+937179T0.0005(0.001/0.01切換可)2101.6±5
91,580
90,980
100,078(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
37767147547-252A+06AGL021+IT-020U+937179T0.0005(0.001/0.01切換可)2101.6±5
92,060
91,980
101,178(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
72241061547-211A+06AGL011+IT-020U+937179T(英語版一般校正証明書付)0.01563.5±20
オープン
84,980
93,478(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
72241070547-211A+06AGL021+IT-020U+937179T(英語版一般校正証明書付)0.01563.5±20
オープン
85,980
94,578(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
72241079547-212A+06AGL011+IT-020U+937179T(英語版一般校正証明書付)0.015101.6±20
オープン
86,980
95,678(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
72241088547-212A+06AGL021+IT-020U+937179T(英語版一般校正証明書付)0.015101.6±20
オープン
87,980
96,778(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
72241097547-251A+06AGL011+IT-020U+937179T(英語版一般校正証明書付)0.0005(0.001/0.01切換可)263.5±5
オープン
96,980
106,678(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
72241106547-251A+06AGL021+IT-020U+937179T(英語版一般校正証明書付)0.0005(0.001/0.01切換可)263.5±5
オープン
96,980
106,678(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
72241115547-252A+06AGL011+IT-020U+937179T(英語版一般校正証明書付)0.0005(0.001/0.01切換可)2101.6±5
オープン
98,980
108,878(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
72241131547-252A+06AGL021+IT-020U+937179T(英語版一般校正証明書付)0.0005(0.001/0.01切換可)2101.6±5
オープン
99,980
109,978(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
72286369547-211A+06AGL011+IT-020U+937179T(校正企業実施一般校正証明書一式付)0.01563.5±20
オープン
84,980
93,478(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
72286378547-211A+06AGL021+IT-020U+937179T(校正企業実施一般校正証明書一式付)0.01563.5±20
オープン
85,980
94,578(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
72286387547-212A+06AGL011+IT-020U+937179T(校正企業実施一般校正証明書一式付)0.015101.6±20
オープン
86,980
95,678(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
72286396547-212A+06AGL021+IT-020U+937179T(校正企業実施一般校正証明書一式付)0.015101.6±20
オープン
87,980
96,778(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
72286405547-251A+06AGL011+IT-020U+937179T(校正企業実施一般校正証明書一式付)0.0005(0.001/0.01切換可)263.5±5
オープン
96,980
106,678(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
72286421547-251A+06AGL021+IT-020U+937179T(校正企業実施一般校正証明書一式付)0.0005(0.001/0.01切換可)263.5±5
オープン
96,980
106,678(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
72286430547-252A+06AGL011+IT-020U+937179T(校正企業実施一般校正証明書一式付)0.0005(0.001/0.01切換可)2101.6±5
オープン
98,980
108,878(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
72286439547-252A+06AGL021+IT-020U+937179T(校正企業実施一般校正証明書一式付)0.0005(0.001/0.01切換可)2101.6±5
オープン
99,980
109,978(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

デプスゲージ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする