曜日別特売

デジマチックデプスゲージ+インプットツール(RS-232C)セット

デジマチックデプスゲージ+インプットツール(RS-232C)セット - Mitutoyo(ミツトヨ)デジマチックデプスゲージ+インプットツール(RS-232C)セット - Mitutoyo(ミツトヨ)デジマチックデプスゲージ+インプットツール(RS-232C)セット - Mitutoyo(ミツトヨ)デジマチックデプスゲージ+インプットツール(RS-232C)セット - Mitutoyo(ミツトヨ)

本尺先端にピン測定子を備え、通常では測定できない狭い箇所の測定が可能なデジタル表示のデプスゲージです。
オプションのスパンを取り付けることで、ベース測定面の延長が可能です。
測定データの出力端子があり、統計的工程管理システムや計測システムが構成できます。
クーラントプルーフタイプで保護等級IP67を実現しています。

電源ボタン形酸化銀電池SR44最小表示量(mm)0.01保護等級IP67ベース寸法(mm)100(厚さ6)許容誤差最大:±0.02mm位置検出方式電磁誘導式アブソリュートエンコーダ電池寿命(年)5内容量1セット
注意
※品番に(ミツトヨ実施校正書・トレーサビリティ体系図付)を含む型式の製品は、メーカーにて検査校正を行い一般校正証明書(体系図、証明書、成績書)を発行後同梱して出荷致します。
※品番に(JCSS校正書付)を含む型式の製品は、メーカーにて検査校正を行いJCSS校正書を発行後同梱して出荷致します。
※品番に(校正企業実施一般校正証明書一式付)、(英語版一般校正証明書付)を含む型式の製品は、校正企業にて検査校正を行い一般校正証明書(体系図、証明書、成績書)を発行後同梱して出荷致します。
※校正ポイントは独自の基準校正ポイントによって校正が実施されます。
16件中 116各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
測定範囲(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
37789818VDS-P15R+05CZA624+IT-007R0~150
97,360
96,980
106,678(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
37789827VDS-P15R+05CZA625+IT-007R0~150
98,160
97,980
107,778(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
37789879VDS-P20R+05CZA624+IT-007R0~200
106,560
105,800
116,380(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
37789888VDS-P20R+05CZA625+IT-007R0~200
107,360
105,800
116,380(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
72241280VDS-P15R+05CZA624+IT-007R(英語版一般校正証明書付)0~150
オープン
99,980
109,978(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
72241289VDS-P15R+05CZA625+IT-007R(英語版一般校正証明書付)0~150
オープン
109,800
120,780(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
72241298VDS-P20R+05CZA624+IT-007R(英語版一般校正証明書付)0~200
オープン
119,800
131,780(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
72241307VDS-P20R+05CZA625+IT-007R(英語版一般校正証明書付)0~200
オープン
119,800
131,780(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
72286588VDS-P15R+05CZA624+IT-007R(校正企業実施一般校正証明書一式付)0~150
オープン
99,980
109,978(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
72286597VDS-P15R+05CZA625+IT-007R(校正企業実施一般校正証明書一式付)0~150
オープン
109,800
120,780(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
72286606VDS-P20R+05CZA624+IT-007R(校正企業実施一般校正証明書一式付)0~200
オープン
119,800
131,780(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
72286615VDS-P20R+05CZA625+IT-007R(校正企業実施一般校正証明書一式付)0~200
オープン
119,800
131,780(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
72491566VDS-P15R+05CZA624+IT-007R(JCSS校正証明書付)0~150
105,710
99,980
109,978(税込)
40日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
72491575VDS-P15R+05CZA625+IT-007R(JCSS校正証明書付)0~150
106,510
99,980
109,978(税込)
40日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
72491591VDS-P20R+05CZA624+IT-007R(JCSS校正証明書付)0~200
114,910
109,800
120,780(税込)
40日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
72491600VDS-P20R+05CZA625+IT-007R(JCSS校正証明書付)0~200
115,710
109,800
120,780(税込)
40日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

デプスゲージ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする