SG Wonder zone
アンティークブリキ タルト型
ブリキの器でお花のアレンジをお楽しみください。
用途
花器 鉢皿 フラワーアレンジ 装飾 ガーデニング
材質
ブリキ
内容量
1個
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
サイズ
直径×高さ(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
37753165
540-049B
ブラウン
L
約25×3
¥
1,450
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
5日以内出荷
37753181
540-049G
グレー
L
約25×3
¥
1,450
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
5日以内出荷
37753190
540-050B
ブラウン
M
約19.5×2.5
¥
1,100
¥
869
¥
956
(税込)
5日以内出荷
37753199
540-050G
グレー
M
約19.5×2.5
¥
1,100
¥
869
¥
956
(税込)
5日以内出荷
37753208
540-051B
ブラウン
S
約14×2
¥
880
¥
699
¥
769
(税込)
5日以内出荷
37753217
540-051G
グレー
S
約14×2
¥
880
¥
699
¥
769
(税込)
5日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください