アンティークブリキ&ウッド オーバル

アンティークブリキ&ウッド オーバル - SG Wonder zoneアンティークブリキ&ウッド オーバル - SG Wonder zone

ブリキの器でお花のアレンジをお楽しみください。おしゃれで高級感のあるアンティーク調の器です。

用途花器 フラワーアレンジ 装飾 ガーデニング材質ブリキ・ウッド直径×高さ(cm)約16.5×10×5.5内寸(cm)約13×6.5×4.5内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
37753445540-054Gグレー
680
539
593(税込)
10日以内出荷
37753461540-054Wホワイト
680
539
593(税込)
5日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

鉢・プランター・ポット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする