SG Wonder zone
アンティークブリキ&ウッド サークル
ブリキの器でお花のアレンジをお楽しみください。おしゃれで高級感のあるアンティーク調の器です。
用途
花器 フラワーアレンジ 装飾 ガーデニング
材質
ブリキ・ウッド
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
サイズ
直径×高さ(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
37753409
540-052G
グレー
L
外寸:約20×5.5、内寸:約16.5×4.5
¥
980
¥
769
¥
846
(税込)
9日以内出荷
37753418
540-052W
ホワイト
L
外寸:約20×5.5、内寸:約16.5×4.5
¥
980
¥
769
¥
846
(税込)
6日以内出荷
37753427
540-053G
グレー
S
外寸:約13.5×5.5、内寸:約10×4.5
¥
680
¥
539
¥
593
(税込)
10日以内出荷
37753436
540-053W
ホワイト
S
外寸:約13.5×5.5、内寸:約10×4.5
¥
680
¥
539
¥
593
(税込)
欠品中
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください