ガーデンブリキ寄せ鉢3号用 L付

ガーデンブリキ寄せ鉢3号用 L付 - SG Wonder zoneガーデンブリキ寄せ鉢3号用 L付 - SG Wonder zone

植物の植替えや鉢カバーにピッタリ。おしゃれなガーデンブリキ。丸型。底穴付き。

用途鉢植え ポット ガーデニングサイズ(号)3材質ブリキ直径×高さ(cm)約20×10内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
サイズ(号)
直径×高さ(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
37753226549-204P3ピンク約20×10
1,150
899
989(税込)
5日以内出荷
37753235549-204W3ホワイト約20×10
1,150
899
989(税込)
5日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

鉢・プランター・ポット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする