SG Wonder zone
ガーデンブリキ寄せ鉢3.5号用 L付
植物の植替えや鉢カバーにピッタリ。おしゃれなガーデンブリキ。丸型。底穴付き。
用途
鉢植え ポット ガーデニング
サイズ(号)
3.5
材質
ブリキ
直径×高さ(cm)
約23×10.5
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
サイズ(号)
色
直径×高さ(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
37753251
549-205P
3.5
ピンク
約23×10.5
¥
1,350
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
5日以内出荷
37753260
549-205W
3.5
ホワイト
約23×10.5
¥
1,350
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
5日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください