SG Wonder zone
ガーデンブリキダ鉢5号用 L付
植物の植替えや鉢カバーにピッタリ。おしゃれなガーデンブリキ。底穴付き。
用途
鉢植え ポット ガーデニング
材質
ブリキ
サイズ(号)
5
直径×高さ(cm)
約18×18
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
37753305
549-50DP
ピンク
¥
1,300
¥
999
¥
1,099
(税込)
5日以内出荷
37753321
549-50DW
ホワイト
¥
1,300
¥
999
¥
1,099
(税込)
5日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください