SG Wonder zone
ガーデンブリキダ鉢4号用 L付
植物の植替えや鉢カバーにピッタリ。おしゃれなガーデンブリキ。底穴付き。
用途
鉢植え ポット ガーデニング
サイズ(号)
4
材質
ブリキ
直径×高さ(cm)
約14×14.5
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
サイズ(号)
色
直径×高さ(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
37753287
549-40DP
4
ピンク
約14×14.5
¥
980
¥
769
¥
846
(税込)
5日以内出荷
37753296
549-40DW
4
ホワイト
約14×14.5
¥
980
¥
769
¥
846
(税込)
5日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください