SG Wonder zone
ガーデンブリキ連鉢3号用 L付
植物の植替えや鉢カバーにピッタリ。おしゃれなガーデンブリキ。楕円型。底穴付き。
用途
鉢植え ポット ガーデニング
材質
ブリキ
サイズ(号)
3
直径×高さ(cm)
約20.5×11.5×10
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
37753269
549-30WP
ピンク
¥
980
¥
769
¥
846
(税込)
5日以内出荷
37753278
549-30WW
ホワイト
¥
980
¥
769
¥
846
(税込)
5日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください