曜日別特売

防水デジマチックマイクロメータヘッド+データロガープリンタ+フットスイッチセット

防水デジマチックマイクロメータヘッド+データロガープリンタ+フットスイッチセット - Mitutoyo(ミツトヨ)防水デジマチックマイクロメータヘッド+データロガープリンタ+フットスイッチセット - Mitutoyo(ミツトヨ)防水デジマチックマイクロメータヘッド+データロガープリンタ+フットスイッチセット - Mitutoyo(ミツトヨ)防水デジマチックマイクロメータヘッド+データロガープリンタ+フットスイッチセット - Mitutoyo(ミツトヨ)防水デジマチックマイクロメータヘッド+データロガープリンタ+フットスイッチセット - Mitutoyo(ミツトヨ)防水デジマチックマイクロメータヘッド+データロガープリンタ+フットスイッチセット - Mitutoyo(ミツトヨ)防水デジマチックマイクロメータヘッド+データロガープリンタ+フットスイッチセット - Mitutoyo(ミツトヨ)防水デジマチックマイクロメータヘッド+データロガープリンタ+フットスイッチセット - Mitutoyo(ミツトヨ)

MHN-MX(IP65)/MXN(IP65)は、保護等級IP65の防水形デジマチックマイクロメータヘッドです。
測定データの出力端子があり、統計的工程管理システムや計測システムが構成できます。

測定範囲(mm)0~25最小表示量(mm)0.001表示デジタル表示・出力付目盛仕様正目盛器差±2μm目量(シンブル)(mm)0.01スピンドル回転式内容量1セット
注意
※品番に(ミツトヨ実施校正書・トレーサビリティ体系図付)を含む型式の製品は、メーカーにて検査校正を行い一般校正証明書(体系図、証明書、成績書)を発行後同梱して出荷致します。
※品番に(JCSS校正書付)を含む型式の製品は、メーカーにて検査校正を行いJCSS校正書を発行後同梱して出荷致します。
※品番に(校正企業実施一般校正証明書一式付)、(英語版一般校正証明書付)を含む型式の製品は、校正企業にて検査校正を行い一般校正証明書(体系図、証明書、成績書)を発行後同梱して出荷致します。
※校正ポイントは独自の基準校正ポイントによって校正が実施されます。
16件中 116各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
先端形状
ステム形状
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
37806950MHN1-25MX(IP65)+05CZA662+DP-1VA ROGGER+937179T平面(測定面超硬合金チップ付)ストレート
80,880
79,980
87,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
37806959MHN2-25MX(IP65)+05CZA662+DP-1VA ROGGER+937179T平面(測定面超硬合金チップ付)ナット付
81,680
80,980
89,078(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
37806968MHN1-25MXN(IP65)+05CZA662+DP-1VA ROGGER+937179T平面(回転防止装置付)ストレート
81,780
80,980
89,078(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
37806977MHN3-25MX(IP65)+05CZA662+DP-1VA ROGGER+937179T球面(SR4)ストレート
81,880
80,980
89,078(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
37806986MHN1-25MX(IP65)+05CZA663+DP-1VA ROGGER+937179T平面(測定面超硬合金チップ付)ストレート
82,210
81,980
90,178(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
37806995MHN4-25MX(IP65)+05CZA662+DP-1VA ROGGER+937179T球面(SR4)ナット付
82,380
81,980
90,178(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
37807011MHN2-25MX(IP65)+05CZA663+DP-1VA ROGGER+937179T平面(測定面超硬合金チップ付)ナット付
83,010
82,980
91,278(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
37807020MHN1-25MXN(IP65)+05CZA663+DP-1VA ROGGER+937179T平面(回転防止装置付)ストレート
83,110
82,980
91,278(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
37807029MHN3-25MX(IP65)+05CZA663+DP-1VA ROGGER+937179T球面(SR4)ストレート
83,210
82,980
91,278(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
37807038MHN4-25MX(IP65)+05CZA663+DP-1VA ROGGER+937179T球面(SR4)ナット付
83,710
82,980
91,278(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
72495075MHN1-25MX(IP65)+05CZA662+DP-1VA ROGGER+937179T(JCSS校正証明書付)平面(測定面超硬合金チップ付)ストレート
89,230
88,980
97,878(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
72495091MHN2-25MX(IP65)+05CZA662+DP-1VA ROGGER+937179T(JCSS校正証明書付)平面(測定面超硬合金チップ付)ナット付
90,030
89,980
98,978(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
72495100MHN1-25MXN(IP65)+05CZA662+DP-1VA ROGGER+937179T(JCSS校正証明書付)平面(回転防止装置付)ストレート
90,130
89,980
98,978(税込)
40日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
72495109MHN1-25MX(IP65)+05CZA663+DP-1VA ROGGER+937179T(JCSS校正証明書付)平面(測定面超硬合金チップ付)ストレート
90,560
89,980
98,978(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
72495118MHN2-25MX(IP65)+05CZA663+DP-1VA ROGGER+937179T(JCSS校正証明書付)平面(測定面超硬合金チップ付)ナット付
91,360
90,980
100,078(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
72495127MHN1-25MXN(IP65)+05CZA663+DP-1VA ROGGER+937179T(JCSS校正証明書付)平面(回転防止装置付)ストレート
91,460
90,980
100,078(税込)
40日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

マイクロメータヘッド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする