曜日別特売

防水デジマチックマイクロメータヘッド+データロガープリンタセット

防水デジマチックマイクロメータヘッド+データロガープリンタセット - Mitutoyo(ミツトヨ)防水デジマチックマイクロメータヘッド+データロガープリンタセット - Mitutoyo(ミツトヨ)防水デジマチックマイクロメータヘッド+データロガープリンタセット - Mitutoyo(ミツトヨ)防水デジマチックマイクロメータヘッド+データロガープリンタセット - Mitutoyo(ミツトヨ)防水デジマチックマイクロメータヘッド+データロガープリンタセット - Mitutoyo(ミツトヨ)防水デジマチックマイクロメータヘッド+データロガープリンタセット - Mitutoyo(ミツトヨ)防水デジマチックマイクロメータヘッド+データロガープリンタセット - Mitutoyo(ミツトヨ)

MHN-MX(IP65)/MXN(IP65)は、保護等級IP65の防水形デジマチックマイクロメータヘッドです。
測定データの出力端子があり、統計的工程管理システムや計測システムが構成できます。

測定範囲(mm)0~25最小表示量(mm)0.001表示デジタル表示・出力付目盛仕様正目盛器差±2μm目量(シンブル)(mm)0.01スピンドル回転式内容量1セット
注意
※品番に(ミツトヨ実施校正書・トレーサビリティ体系図付)を含む型式の製品は、メーカーにて検査校正を行い一般校正証明書(体系図、証明書、成績書)を発行後同梱して出荷致します。
※品番に(JCSS校正書付)を含む型式の製品は、メーカーにて検査校正を行いJCSS校正書を発行後同梱して出荷致します。
※品番に(校正企業実施一般校正証明書一式付)、(英語版一般校正証明書付)を含む型式の製品は、校正企業にて検査校正を行い一般校正証明書(体系図、証明書、成績書)を発行後同梱して出荷致します。
※校正ポイントは独自の基準校正ポイントによって校正が実施されます。
16件中 116各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
先端形状
ステム形状
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
37806846MHN1-25MX(IP65)+05CZA662+DP-1VA ROGGER平面(測定面超硬合金チップ付)ストレート
75,560
74,980
82,478(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
37806855MHN2-25MX(IP65)+05CZA662+DP-1VA ROGGER平面(測定面超硬合金チップ付)ナット付
76,360
75,980
83,578(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
37806871MHN1-25MXN(IP65)+05CZA662+DP-1VA ROGGER平面(回転防止装置付)ストレート
76,460
75,980
83,578(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
37806880MHN3-25MX(IP65)+05CZA662+DP-1VA ROGGER球面(SR4)ストレート
76,560
75,980
83,578(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
37806889MHN1-25MX(IP65)+05CZA663+DP-1VA ROGGER平面(測定面超硬合金チップ付)ストレート
76,890
75,980
83,578(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
37806898MHN4-25MX(IP65)+05CZA662+DP-1VA ROGGER球面(SR4)ナット付
77,060
76,980
84,678(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
37806907MHN2-25MX(IP65)+05CZA663+DP-1VA ROGGER平面(測定面超硬合金チップ付)ナット付
77,690
76,980
84,678(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
37806916MHN1-25MXN(IP65)+05CZA663+DP-1VA ROGGER平面(回転防止装置付)ストレート
77,790
76,980
84,678(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
37806925MHN3-25MX(IP65)+05CZA663+DP-1VA ROGGER球面(SR4)ストレート
77,890
76,980
84,678(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
37806941MHN4-25MX(IP65)+05CZA663+DP-1VA ROGGER球面(SR4)ナット付
78,390
77,980
85,778(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
72495136MHN1-25MX(IP65)+05CZA662+DP-1VA ROGGER(JCSS校正証明書付)平面(測定面超硬合金チップ付)ストレート
83,910
82,980
91,278(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
72495145MHN2-25MX(IP65)+05CZA662+DP-1VA ROGGER(JCSS校正証明書付)平面(測定面超硬合金チップ付)ナット付
84,710
83,980
92,378(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
72495161MHN1-25MXN(IP65)+05CZA662+DP-1VA ROGGER(JCSS校正証明書付)平面(回転防止装置付)ストレート
84,810
83,980
92,378(税込)
40日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
72495170MHN1-25MX(IP65)+05CZA663+DP-1VA ROGGER(JCSS校正証明書付)平面(測定面超硬合金チップ付)ストレート
85,240
84,980
93,478(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
72495179MHN2-25MX(IP65)+05CZA663+DP-1VA ROGGER(JCSS校正証明書付)平面(測定面超硬合金チップ付)ナット付
86,040
85,980
94,578(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
72495188MHN1-25MXN(IP65)+05CZA663+DP-1VA ROGGER(JCSS校正証明書付)平面(回転防止装置付)ストレート
86,140
85,980
94,578(税込)
40日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

マイクロメータヘッド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする