デプスゲージ U-WAVE 送信機セット(IP67タイプ)

デプスゲージ U-WAVE 送信機セット(IP67タイプ) - Mitutoyo(ミツトヨ)デプスゲージ U-WAVE 送信機セット(IP67タイプ) - Mitutoyo(ミツトヨ)デプスゲージ U-WAVE 送信機セット(IP67タイプ) - Mitutoyo(ミツトヨ)デプスゲージ U-WAVE 送信機セット(IP67タイプ) - Mitutoyo(ミツトヨ)

VDS-P15、VDS-P20、VDS-30PMXは、クーラントプルーフタイプで保護等級IP67を実現しています。
0.01mmまでのデジタル表示、深さの測定が安定してできます。
絶対原点を持つABSタイプです。
VDS-AX/DCX/P/PMXは、ベース(摺動面)がムラなく、しっかり心地良い作動で実現しています。
測定データの出力端子があり、統計的工程管理システムや計測システムが構成できます。
スパンが取り付け可能です。

内容量1セット
注意
※品番に(ミツトヨ実施校正書・トレーサビリティ体系図付)を含む型式の製品は、メーカーにて検査校正を行い一般校正証明書(体系図、証明書、成績書)を発行後同梱して出荷致します。
※品番に(JCSS校正書付)を含む型式の製品は、メーカーにて検査校正を行いJCSS校正書を発行後同梱して出荷致します。
※品番に(校正企業実施一般校正証明書一式付)、(英語版一般校正証明書付)を含む型式の製品は、校正企業にて検査校正を行い一般校正証明書(体系図、証明書、成績書)を発行後同梱して出荷致します。
※校正ポイントは独自の基準校正ポイントによって校正が実施されます。
10件中 110各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
37807056VDS-15AX+02AZF300+264-620
72,470
71,980
79,178(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
37807099VDS-20AX+02AZF300+264-620
78,170
77,980
85,778(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
72304761VDS-15AX+02AZF300+264-620(英語版一般校正証明書付)
オープン
79,980
87,978(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
72304770VDS-20AX+02AZF300+264-620(英語版一般校正証明書付)
オープン
85,980
94,578(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
72312908VDS-15AX+02AZF300+264-620(校正企業実施一般校正証明書一式付)
オープン
79,980
87,978(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
72312917VDS-20AX+02AZF300+264-620(校正企業実施一般校正証明書一式付)
オープン
85,980
94,578(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
72492379VDS-15AX+02AZF300+264-620(JCSS校正証明書付)
80,820
79,980
87,978(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
72492388VDS-20AX+02AZF300+264-620(JCSS校正証明書付)
86,520
85,980
94,578(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
73315019VDS-15AX+02AZF300+264-620
79,820
78,980
86,878(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
73315037VDS-20AX+02AZF300+264-620
85,520
84,980
93,478(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

デプスゲージ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする