曜日別特売

デプスゲージ U-WAVE 送信機セット(ブザー・Bluetoothタイプ)

デプスゲージ U-WAVE 送信機セット(ブザー・Bluetoothタイプ) - Mitutoyo(ミツトヨ)デプスゲージ U-WAVE 送信機セット(ブザー・Bluetoothタイプ) - Mitutoyo(ミツトヨ)デプスゲージ U-WAVE 送信機セット(ブザー・Bluetoothタイプ) - Mitutoyo(ミツトヨ)デプスゲージ U-WAVE 送信機セット(ブザー・Bluetoothタイプ) - Mitutoyo(ミツトヨ)

VDS-P15、VDS-P20、VDS-30PMXは、クーラントプルーフタイプで保護等級IP67を実現しています。
0.01mmまでのデジタル表示、深さの測定が安定してできます。
絶対原点を持つABSタイプです。
VDS-AX/DCX/P/PMXは、ベース(摺動面)がムラなく、しっかり心地良い作動で実現しています。
測定データの出力端子があり、統計的工程管理システムや計測システムが構成できます。
スパンが取り付け可能です。

電源ボタン形酸化銀電池SR44(No.938882)1個 (標準付属標準付属のボタン形酸化銀電池は、モニタ用です)最小表示量(mm)0.01器差(mm)±0.02寸法W(mm)59.2繰返し精度(mm)0.01ベース寸法(mm)100(厚さ6)電池寿命約5年内容量1セット
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
測定範囲(mm)
寸法L(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
37807065VDS-15AX+02AZF300+264-625150239
76,170
75,980
83,578(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
37807108VDS-20AX+02AZF300+264-625200289
81,870
80,980
89,078(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

デプスゲージ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする