専用キャリパ U-WAVE 送受信機セット(IP67タイプ)

専用キャリパ U-WAVE 送受信機セット(IP67タイプ) - Mitutoyo(ミツトヨ)専用キャリパ U-WAVE 送受信機セット(IP67タイプ) - Mitutoyo(ミツトヨ)専用キャリパ U-WAVE 送受信機セット(IP67タイプ) - Mitutoyo(ミツトヨ)専用キャリパ U-WAVE 送受信機セット(IP67タイプ) - Mitutoyo(ミツトヨ)専用キャリパ U-WAVE 送受信機セット(IP67タイプ) - Mitutoyo(ミツトヨ)専用キャリパ U-WAVE 送受信機セット(IP67タイプ) - Mitutoyo(ミツトヨ)

”穴の中心間寸法”を素早く測定できます。
NTDは絶対原点をもつABSタイプです。ムラなく、しっかり心地良いスライダの作動を実現しています。
NTDは測定値を直読できるオフセット機能付です。
NTD10Pは測定データの出力端子があり、統計的工程管理システムや計測システムが構成できます。
専用の校正検具も製作します。
デジマチック仕様での測定値は、表示値に補正値を加算する必要があります。ただし、オフセット機能付のため、OFFSETスイッチを押すと補正値が表示され直読が可能です。

最小表示量(mm)0.01内容量1セット
注意
※品番に(ミツトヨ実施校正書・トレーサビリティ体系図付)を含む型式の製品は、メーカーにて検査校正を行い一般校正証明書(体系図、証明書、成績書)を発行後同梱して出荷致します。
※品番に(JCSS校正書付)を含む型式の製品は、メーカーにて検査校正を行いJCSS校正書を発行後同梱して出荷致します。
※品番に(校正企業実施一般校正証明書一式付)、(英語版一般校正証明書付)を含む型式の製品は、校正企業にて検査校正を行い一般校正証明書(体系図、証明書、成績書)を発行後同梱して出荷致します。
※校正ポイントは独自の基準校正ポイントによって校正が実施されます。
9件中 19各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
測定範囲(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
37807361NTD10P-P15M+02AZF310+264-622+02AZD810D10.1~160
141,770
139,800
153,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
37807379NTD10P-P20M+02AZF310+264-622+02AZD810D10.1~210
145,670
139,800
153,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
37807397NTD10P-P30M+02AZF310+264-622+02AZD810D10.1~310
166,770
159,800
175,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
72305059NTD10P-P15M+02AZF310+264-622+02AZD810D(英語版一般校正証明書付)10.1~160
オープン
149,800
164,780(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
72305068NTD10P-P20M+02AZF310+264-622+02AZD810D(英語版一般校正証明書付)10.1~210
オープン
149,800
164,780(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
72305077NTD10P-P30M+02AZF310+264-622+02AZD810D(英語版一般校正証明書付)10.1~310
オープン
169,800
186,780(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
72313206NTD10P-P15M+02AZF310+264-622+02AZD810D(校正企業実施一般校正証明書一式付)10.1~160
オープン
149,800
164,780(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
72313215NTD10P-P20M+02AZF310+264-622+02AZD810D(校正企業実施一般校正証明書一式付)10.1~210
オープン
149,800
164,780(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
72313231NTD10P-P30M+02AZF310+264-622+02AZD810D(校正企業実施一般校正証明書一式付)10.1~310
オープン
169,800
186,780(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ノギス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする