小杉善
【ご挨拶タオル・名刺ポケット付】カラータオル5枚組(ホワイト)
【ご挨拶タオル】挨拶まわりや販促に使えるのし巻きのご挨拶用粗品タオル。袋は便利な名刺ポケット付。薄手で使いやすい白タオル5枚組
色
ホワイト
寸法(cm)
34×85
質量(g/枚)
62
素材
綿100%
内容量
1組(5枚)
注意
※洗濯ネットのご使用やタオル単体でのお洗濯をお勧めします。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
37825527
ASZG-2046-5WH
オープン
¥
859
¥
945
(税込)
7日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください