曜日別特売

デジマチック直進式ミクロンマイクロ+インプットツールダイレクトセット

デジマチック直進式ミクロンマイクロ+インプットツールダイレクトセット - Mitutoyo(ミツトヨ)デジマチック直進式ミクロンマイクロ+インプットツールダイレクトセット - Mitutoyo(ミツトヨ)

スピンドルは直進式
測定面は超硬合金チップ付
スピンドル径 Φ6.35mm
定圧装置付

測定範囲(mm)25~50電源ボタン形酸化銀電池SR44(No.938882)1個標準付属(標準付属のボタン形酸化銀電池は、モニタ用です)最小表示量(mm)0.001量子化誤差±1カウント含まず器差(mm)±3平面度(μm)0.3平行度(μm)3位置検出方式電磁誘導式ロータリエンコーダ電池寿命通常の使用状態で約2.4年内容量1セット
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
37819525OMV-50MX+USB-INT-B
73,400
72,980
80,278(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国1¥1,500/税込¥1,650
北海道地方1¥3,000/税込¥3,300
沖縄地方1お送りできません
離島1お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

デジタル外側マイクロメータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする