曜日別特売

交換用カートリッジ(CJMEA-30用)

交換用カートリッジ(CJMEA-30用) - クリナップ

リサイクルに適したアルミ仕様の環境配慮タイプ
材料の種類
浄水器本体:ポリブチレンテレフタレート、ポリエチレン、ABS樹脂
ホース:ステンレス鋼
ろ材の種類:中空糸膜(ポリエチレン)、活性炭、不織布、セラミック(原材料:アルミノケイ酸カルシウム )
ろ過流量:2.5L/min (流量0.1MPa)
使用可能な最小動水圧:0.06MPa

用途対応水栓:浄水器専用水栓ZSKBT273F07AC 浄水器専用水栓(壁出しタイプ)ZSKBK275F07AC 浄水シャワー水栓ZZKM5061CL 浄水器兼用バブルシャワー水栓ZSLMT100T14AC内容量1個
注意
※ろ材の取換時期の目安:12ヶ月(1日40L使用の場合で、浄水能力の短い物質を基準としてまとめた)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
37825387RC-CJMEA
20,600
17,980
19,778(税込)
10日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

水栓部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする