Mitutoyo(ミツトヨ)
替ロッド形デプスマイクロメータ U-WAVE 送受信機セット(ブザータイプ)
ロッドを交換することにより、広範囲の測定に対応できます。
DMC-MXは測定データの出力端子があり、統計的工程管理システムや計測システムが構成できます。
寸法(mm)
ベース面:101.6×16
最小表示量(mm)
0.001
クランプ
あり
定圧装置
あり
ロッド径
Φ4mm
内容量
1セット
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
測定範囲(mm)
換ロッド(本)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
37821081
DMC100-150MX+02AZF310+264-623+02AZD810D
0~150
6
¥
134,270
¥
129,800
¥
142,780
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
37821099
DMC100-300MX+02AZF310+264-623+02AZD810D
0~300
12
¥
149,770
¥
147,800
¥
162,580
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。