曜日別特売

電ドラボールⅡ(ビット付き)

電ドラボールⅡ(ビット付き) - ベッセル電ドラボールⅡ(ビット付き) - ベッセル電ドラボールⅡ(ビット付き) - ベッセル電ドラボールⅡ(ビット付き) - ベッセル電ドラボールⅡ(ビット付き) - ベッセル電ドラボールⅡ(ビット付き) - ベッセル電ドラボールⅡ(ビット付き) - ベッセル電ドラボールⅡ(ビット付き) - ベッセル
(4件のレビュー)

電動出力が過去シリーズ最大2.0N・mから3.0N・mへ1.5倍パワーアップ!
端子台で増締めが少なくなる!
木工下穴あけで止まりにくい!
ロングビットでも力が伝わる!
強化ギア内臓。耐久性20%UP。
充電ポートはUSBタイプCで簡単充電。
高輝度LEDライト付き(使用後も5秒間点滅)
落下防止コードを取付可能。
六角対辺6.35mmビット対応。

用途電気、設備工事の必需品。各種端子の締め付けに最適。OA機器や制御装置のメンテナンス、自動車、二輪の整備やDIYまで幅広く対応長さ(mm)(本体全長)147全長(mm)(本体)147質量(g)170(本体のみ)電圧(V)5(入力/最大)最大トルク(N・m)(手動)12、(電動)3最大出力トルク(N・m)(電動)3柄径(Φmm)45無負荷回転数(min-1[r.p.m])280入力5V1A(MAX)連続使用時間(分)約40(無負荷時)バッテリーLi-ion3.7V 800mAhバッテリー電圧(V)3.7(Li-ion)充電時間(分)60バッテリー容量(mAh)800充電方式USB Type-C充電サイズ(mm)個装:250×100×64回転数(min-1[回/分])280使用上の注意※日本国内向け商品です Certified only in JapanRoHS指令(10物質対応)対応適合ビット(mm)六角対辺6.35ライト機能高輝度LEDライト(使用後も5秒間点灯)
注意
※必ず電動工具本体の取扱い説明書をお読みください。
※電気作業ではショート・感電にご注意ください。
※過負荷は、ネジの破損や怪我の原因となります。
※ご家庭では、お子様に注意して保管してください。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
セット内容
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
37825439220USBC-11セット本体、ビット+2(100mm)、USB充電ケーブル(TypeA-C/1m)
オープン
4,398
4,838(税込)
当日出荷
37825448220USBC-51セット(5本)本体、ビット+1,2,3,-6(100mm)(+2は2本、そのほかは各1本)、USB充電ケーブル(TypeA-C/1m)、専用ACアダプター
オープン
5,598
6,158(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 37825448
2026-02-15
用途: ロールスクリーンの取り付け
自動車・二輪車・自転車関連業

20mm程度の木ネジで、ラワン材のカーテンボックスにロールスクリーンを取り付ける際に、上向きで固定する必要があるため購入。下穴を開けずに木ネジで直接固定したが、数回に分けて木ネジを締め込み、最後に少しの手締めだけで完了。予想以上に使えたので、購入して良かったと思った。

1が参考にしています
2025-11-04
用途: 機械のメンテナンス

以前使っていた物に比べて停止後の増し締めも、トルクが直ぐにかかり
ストレスなく使用できるようになった。

2025-10-31
用途: ネジ締め
その他業種

回転制御がスライド式の為、連続で数をこなすと指の平が痛くなる。
ボタン式の方が良い。

1が参考にしています
2025-10-24
用途: 農機具や家電の修理
サービス業

ビットがグラグラする。ビスが外れた時に振り落ちる。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

締付/穴あけ(充電工具)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする