曜日別特売

【ご挨拶タオル・名刺ポケット付】国産カラータオル5枚組(ピンク)

【ご挨拶タオル・名刺ポケット付】国産カラータオル5枚組(ピンク) - 小杉善【ご挨拶タオル・名刺ポケット付】国産カラータオル5枚組(ピンク) - 小杉善【ご挨拶タオル・名刺ポケット付】国産カラータオル5枚組(ピンク) - 小杉善

【ご挨拶タオル】挨拶まわりや販促に使えるのし巻きのご挨拶用粗品タオル。袋は便利な名刺ポケット付。泉州産カラータオル5枚組(ピンク)

ピンク寸法(cm)34×82質量(g/枚)62素材綿100%内容量1組(5枚)
注意
※洗濯ネットのご使用やタオル単体でのお洗濯をお勧めします。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
37825588ASN-2046-5PK
オープン
1,698
1,868(税込)
7日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バス用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする