TCL
65型 NXTFRAME TV
超極薄ディスプレイで壁にぴったりとフィット
低反射パネルを採用
世界の名画を楽しめるアートギャラリー
4K VRR 144Hz(ゲームモード)対応
幅(mm)
1458
質量(kg)
23.1
高さ(mm)
839
奥行(mm)
29
消費電力(W)
195(待機時消費電力:0.5
画素数
3840×2160
端子数
HDMI:4
バックライト方式
直下式LED
チューナー数
BS 4K・110度CS 4K×2、地上デジタル×2、BS・110度CSデジタル×2
USB
(3.0)2
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
37827941
65A300W
オープン
¥
179,800
¥
197,780
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
1
¥
10,000
/
税込
¥
11,000
北海道地方
1
¥
30,000
/
税込
¥
33,000
沖縄地方
1
お送りできません
離島
1
お送りできません