象印マホービン
マイコン炊飯ジャー 極め炊き
厚さ4mmの「黒厚釜」で、芯までふっくらしたごはんに。
仕様
●炊飯容量(白米L):0.18~1.0(5.5合)●目標年度、2008年度:省エネ基準達成率 101%(エコ炊飯)、年間消費電力量 82.5kWh/年(エコ炊飯)
質量(kg)
約5.1
色
ブラック
区分
【最大炊飯量】F:電磁誘導加熱方式(IH)以外0.99L以上1.44L未満
消費電力(W)
炊飯時:660
外寸(幅W×奥行D×高さH)(cm)
26.5×37×21.5
高さ(cm)
ふた開き時:約41.5
消費電力量(Wh)
【炊飯時(1回当たり)】162、【保温時(1回当たり)】16.8
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
38231430
NL-DT10
オープン
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
13日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください