曜日別特売

マイコン炊飯ジャー 極め炊き

マイコン炊飯ジャー 極め炊き - 象印マホービン

厚さ4mmの「黒厚釜」で、芯までふっくらしたごはんに。
ごはんがおいしく炊けるように、火加減を2つのセンサーで見張る「ダブルセンサー(ふた・底)」
おいしく炊ける「無洗米」メニュー
お米のおいしさを引き出す「熟成炊き(白米)」
炊きこみごはんの後など、ニオイが気になる時に便利な「クリーニング」機能
サッときれいにできる「洗える内ぶた」
強い火力で炊き続けられる「大型蒸気口」
「立つしゃもじ」つき
ふっくらおいしく焼ける「ケーキメニュー」

質量(kg)約5.1区分【最大炊飯量】H:電磁誘導加熱方式(IH)以外1.80L以上消費電力(W)炊飯時:900外寸(幅W×奥行D×高さH)(cm)29×39.5×25高さ(cm)ふた開き時:約47.5消費電力量(Wh)【炊飯時(1回当たり)】215、【保温時(1回当たり)】21.7炊飯容量(白米)0.36~1.8L(1升)内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
38231177NL-DT18
オープン
22,980
25,278(税込)
13日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

炊飯器/精米機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする