曜日別特売

炊飯ジャー 東芝真空圧力IH 炎匠炊き

炊飯ジャー 東芝真空圧力IH 炎匠炊き - 東芝炊飯ジャー 東芝真空圧力IH 炎匠炊き - 東芝

匠の追い炊き。大きな熱対流と圧力コントロールで加熱を促進。
備長炭かまど丸釜。丸底と厚みで旨さをさらに高める。
もちもち・粒立ち・つやを極めた「極匠(ごくじょう)」コース。真空ひたしの時間をしっかりとって吸水させ、 火力・圧力をコントロールした匠の追い炊きによって、 つやのある、もちもち粒立ったごはんが炊き上がります。
銘柄米それぞれの個性に合わせた炊き上がりへ。
毎日使いやすくて、お手入れ簡単!

仕様●内ぶた加工:ステンレス●内釜:備長炭かまど丸釜、コーティング外面:備長炭入り遠赤外線コート、コーティング内面:スルッとコート(ダイヤモンドチタンコート)、釜底WAVE:9本●気圧コントロール:真空、圧力 1.05気圧(圧力可変)●浸し:真空ひたし付属品しゃもじ(自立式)、計量カップ消費電力(W)1420コード長さ(m)1方式真空圧力IH本体質量(kg)約6.7外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)300×364×264(ふた開時 高さ:508)機能炊き技:炎匠炊き消費電力量(Wh)【炊飯時(1回当たり)】230.0(エコ炊飯)、261.0(匠炊き ふつう)、【保温時(1回当たり)】19.8(エコ炊飯)年間消費電力量(kWh/年)130.0、 区分:D省エネ基準達成率(%)目標年度2008年:107(エコ炊飯)最大炊飯量1.8L(約1升)保温時間(h)真空保温:白米40(エコ炊飯・白米玄米混合・玄米・麦ご飯・雑穀米 保温12)内容量1台
注意
※本製品は家庭用です。家庭用以外(店舗などでの長時間使用や不特定多数の人の使用など)では使用しないでください。
※圧力タイプや真空タイプ、IHタイプは各機構部の動作にともなう「カチャ」「ブーン」などの音がします。故障ではありませんので安心してお使いください。
※医療用ペースメーカーをお使いの方は、IH炊飯器をご使用の際には専門医とよくご相談の上お使いください。
※圧力タイプ炊飯器は内部が高圧になるため、取り扱いを誤ると危険です。取扱説明書をお読みになり、正しくお使いください。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
38231150RC-18KGW(W)
オープン
48,980
53,878(税込)
8日以内出荷
返品不可
38231159RC-18KGW(K)
オープン
48,980
53,878(税込)
8日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

炊飯器/精米機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする